Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 60 kg 10031402_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031402_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031402_0
EAN/GTIN:
     4052025314026
Suchbegriffe:
brennholz-transportwagen
brennholzaufbewahrung
brennholzkarre
brennholzregal
In kalten Jahreszeiten gibt es nichts Schöneres als es sich vor dem Kamin oder Ofen gemütlich zu machen. Zur Vorbereitung gehört jedoch das Heranschaffen von schwerem Feuerholz. Erleichtern Sie sich den Transport der vorbereiteten Holzscheite mit diesem Brennholzwagen. Das Kaminholz lässt sich bequem darauf stapeln und zu Ihrer Feuerstelle bringen. Die Plane können Sie zur Abdeckung des Feuerholzes als Wetterschutz verwenden. Die Holzkarre ist drinnen und draußen ein praktischer Helfer.

Kaminholzwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 109 x 58 x 51 cm
- Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 7,6 kg
- Material: Stahl, Gummi, Polyester
- Farbe: Schwarz

Praktische Brennholzkarre
- Ablagefläche (unten) B x T: ca. 33 x 22,5 cm
- Ablagefläche (erhöht) B x T: ca. 33 x 20 cm
- Höhe Gestell vorn: ca. 75 cm
- Reifengröße: 4.10 / 3.5-4
- Reifen B x D: ca. 7,5 x 26 cm

Transportwagen für Feuerholz
- Kein lästiges Schleppen von schwerem Holz mehr
- Holzscheite bequem stapeln und transportieren
- Auch zur Aufbewahrung in Kamin- oder Ofennähe
- Griff und Luftreifen für bequemes Schieben
- Schwarzes Metallgestell hält hohen Belastungen stand
- Wagen für Innen- und Außenbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
7.72 kg
Höhe:
109 cm
Länge:
51 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzständer, brennholztransport, brennholzwagen, feuerholz-aufbewahrung, feuerholzkarre, feuerholzkorb, feuerholzregal, feuerholzständer, feuerholztransport, feuerholzwagen, firewood-holder, holz-aufbewahrung, holzhalter, holzkarre, holzkorb, holzlagerung, holzlege, holzregal, holzstaender, holzständer, holzstapelhilfe, holztransportwagen, kaminholz-aufbewahrung, kaminholz-karre, kaminholz-korb, kaminholz-transportwagen, kaminholzregal, kaminholzständer, kaminholzwagen, kaminregal, kaminständer, log-rack, ofen-holzregal, stapelhilfe, 60-kg, abdeckung, anmachholz, außen, brennholz, draußen, drinnen, fahrbar, groß, gummi, heizen, hoch, holz, indoor, innen, kamin, kaminholz, metall, outdoor, plane, räder, reifen, robust, rollbar, schwarz, stahl, transport, wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.