Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 40 kg 10031403_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031403_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031403_0
EAN/GTIN:
     4052025314033
Suchbegriffe:
brennholz-transportwagen
brennholzaufbewahrung
brennholzkarre
brennholzregal
In kalten Jahreszeiten wie Herbst oder Winter gibt es nichts Schöneres als sich vor dem Kamin oder Ofen zu setzen und sich in eine Decke einzukuscheln. Zur Vorbereitung gehört jedoch das Heranschaffen von schwerem Feuerholz. Erleichtern Sie sich den Transport oder die vorübergehende Lagerung der vorbereiteten Holzscheite mit diesem Brennholzwagen. Das Kaminholz lässt sich bequem darauf stapeln und mithilfe des Griffs sowie der Vollgummireifen einfach zu Ihrer Feuerstelle bringen.

Kaminholzwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 100 x 43 x 40 cm
- Traglast: ca. 40 kg
- Gewicht: ca. 7,4 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Schwarz

Praktische Brennholzkarre
- Ablagefläche (unten) B x T: ca. 31 x 19 cm
- Ablagefläche (erhöht) B x T: ca. 30,5 x 15,5 cm
- Höhe Gestell vorn: ca. 64 cm
- Reifen B x D: ca. 3,8 x 20 cm

Transportwagen für Feuerholz
- Kein lästiges Schleppen von schwerem Holz mehr
- Holzscheite bequem stapeln und transportieren
- Auch zur Aufbewahrung in Kamin- oder Ofennähe
- Griff und Vollgummireifen für bequemes Schieben
- Schwarzes Metallgestell hält 40 kg Belastung stand
- Wagen für Innen- und Außenbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.76 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
40 cm
Breite:
43 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.