Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Wandgarderobe in Weiß - (B)75 x (H)18 x (T)16 cm 10031456_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031456_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031456_0
EAN/GTIN:
     4052025314569
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Dank diesem Wandregal mit Hakenleiste schaffen Sie auch im kleinsten Flur wertvollen Stauraum. An den 6 Haken können Jacken, Schirme und vieles mehr bequem aufgehangen werden. Dabei bietet die schmale Ablage Platz für Dekoartikel, Bilder oder eine Schlüsselbox. Das weiße Wandboard im Landhausstil fügt sich ebenso ins Badezimmer ausgezeichnet ein. Als Handtuchhalter mit praktischer Ablage ist es ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Waschlappen sowie zum Abstellen von Shampoo, Duschgel und Lotion.

Wandgarderobe mit Ablage im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 18 x 75 x 16 cm
- Abstand zw. Haken: ca. 12,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 2,5 kg
- Traglast Ablage: ca. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Bambus, Metall
- Farbe: Weiß

Wandhandtuchhalter mit 6 Haken
- Kombi aus Wandregal mit Hakenkleiste
- Ideal zum Aufhängen für Jacken im Flur
- Als Duschtuchhalter im Badezimmer
- Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Dekoratives Design im Landhausstil

Lieferumfang
- 1x Wandgarderobe in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.13 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
16 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobe holz 6 haken, garderobenleiste holz, garderobenleiste, badetuchhalter, badhängeregal, badwandregal, duschhandtuchhalter, duschtuchhalter, garderobe, garderobenablage, garderobenbrett, garderobenhakenleiste, garderobenregal, hakenleiste, handtuchablage, handtuchhalter, handtuchhalter-regal, hängegarderobe, holz-garderobe, holz-wandgarderobe, hutablage, kleiderleiste, regalbrett, wandboard, wandbrett, wandgarderobe, wandhandtuchhalter, wandregal, badezimmer-hängeregal, gaderobe, gaderobe-wandgaderoben, gardarobe, garderobe-ablage, garderobe-hutablage, garderobe-mit-ablage, garderobe-mit-hutablage, hakenleiste-ablage, hutablage-garderobe, kaffeeregal-küche, wandgarderobe-bambus, wandgarderobe-mit-ablage, wandgarderobe-weiß, wandregal-garderobe, wandregal-hakenleiste, 75cm, bambus, dekorativ, flur, holz, landhaus, landhausstil, mit-ablage, mit-haken, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.