Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
2x Schneidebrett in Natur - (B)52 x (H)5 x (T)29 cm 10031458_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031458_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031458_0
EAN/GTIN:
     4052025314583
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
In jeder Küche ist ein Schneidebrett unabdingbar. Mit diesem praktischen 2er Set können Sie parallel arbeiten und Fleisch, Gemüse, Käse oder Wurst gleichzeitig schneiden. Dabei besitzen die Bambus Schneidebretter eine Saftrille, welche den Gemüse- oder Fleischsaft sammelt. Die 4 Gumminoppen auf der Unterseite der Fleischbretter machen diese rutschfest. Gefertigt aus natürlichem Bambus sind die Tranchierbretter geruchs- und geschmacksneutral.

Hinweis: Nicht auf warme Herdplatten stellen! Zur Pflege empfiehlt sich das Abwaschen per Hand.

Schneidebrett 2er Set im Detail
- Maße je Brett H x B x T: ca. 5 x 52 x 29 cm
- Abstand unter Brett H: ca. 3 cm
- Material: Bambus, Gumminoppen
- Gewicht je: ca. 1,6 kg
- Farbe: Natur

Große Steakbretter aus Bambus
- Zum Schneiden von Gemüse, Fleisch, Käse uvm.
- Jeweils mit einer praktischen Saftrille versehen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- 2 Stück im Set zum gleichzeitigen Arbeiten
- XXL Bretter dürfen in keiner Küche fehlen
- Freiraum unter Brett ermöglicht platzieren eines Tellers

Lieferumfang
- 2x Schneidebrett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.35 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, bambusbrett, bambusholzbrett, bambusschneidbrett, bambusschneidebrett, brett, chopping-board, cutting-board, fleischbrett, fleischschneidebrett, hackbrett, holzbrett, holzbrettchen, holzschneidebrett, küchenbrett, küchenholzbrett, küchenschneidebrett, schneidebrett, steakbrett, tranchierbrett, bambusbretter, bambusholzbretter, bambusschneidbretter, bambusschneidebretter, bretter, chopping-boards, cutting-boards, fleischbretter, fleischschneidebretter, hackbretter, holzbretter, holzschneidebretter, küchenbretter, küchenholzbretter, küchenschneidebretter, schneidbretter, schneidebretter, steakbretter, tranchierbretter, 30x50, 50x30, antibakteriell, bambus, groß, holz, küche, massiv, mit-füßen, nachhaltig, natur, rutschfest, saftrille, set, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.