Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Bambus Dampfgarer in Natur - (H)23 x Ø 24 cm 10031464_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031464_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031464_0
EAN/GTIN:
     4052025314644
Suchbegriffe:
asia-dämpfer
asia-dampfkorb
asia-dämpfkörbe
bamboo-dämpfer
Mit dem klassischen Bambusdämpfer bereiten Sie auf traditionelle Weise Reis für asiatische Gerichte zu. Aber auch Dumplings, Gemüse oder Fisch können in dem Bambus-Dampfkorb mit 3 Etagen schonend gegart werden. Stellen Sie den mit Zutaten befüllten Dämpfer dafür in einen Wok oder auf einen Topf mit kochendem Wasser, sodass der Dampf durch die Schlitze im Boden ziehen kann. Gesunde, leckere und authentische asiatische Speisen zaubern Sie mit dem Bambus Steamer ganz einfach auf die Teller.

Bambus Dampfgarer im Detail
- Maße H x D: ca. 23 x 24 cm
- Innenmaße je Etage H x D: ca. 4 x 22 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Bambus, Metall
- Farbe: natur

Dim Sum Dämpfer aus Bambus
- Authentische asiatische Küche zuhause zaubern
- Zur traditionellen Zubereitung von Reis, Dim Sum, Wan Tan etc.
- Auch zum schonenden Garen von Gemüse oder Fisch
- Dank 3 Etagen mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten
- Sanfter Garprozess für volles Aroma und gesundes, fettarmes Kochen
- Leckereien stilecht direkt im Dämpfer servieren
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1x Bambus-Dämpfkorb vierteilig
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: bamboo-rice-steamer, bamboo-steamer, bambus-daempfer, bambus-dämpfaufsatz, bambus-dämpfeinsatz, bambus-dampfgarer, bambus-dampfgarer-korb, bambus-dampfkorb, bambus-dämpfkorb, bambus-dünster, bambus-garer, bambus-kocher, bambus-steamer, bambusdampfer, bambusdämpfer, bambusdampfkocher, bambusgarer, chinese-steamer, dampfaufsatz, dämpfaufsatz, dampfeinsatz, dämpfeinsatz, dampfgarer, dampfgarereinsatz, dampfgarkorb, dampfkorb, dämpfkorb, dim-sum-dämpfer, dim-sum-dampfgarer, dim-sum-korb, dumpling-dämpfer, dumpling-dampfgarer, dumpling-steamer, dünstkorb, reisdampfer, reisdämpfer, rice-steamer, steam-basket, steam-cooker, steamer-basket, steamer-pot-, steaming-basket, wok-steamer, bamboo, 24cm, 25cm, asia, asiatisch, bambus, chinesisch, dämpfen, dim-sum, dumpling, holz, dampfgarer-bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.