Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Garderobenständer in Schwarz - (H)161 cm 10031535_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031535_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031535_0
EAN/GTIN:
     4052025315351
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer schwarz 6 kleider...

Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 6 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Durch den dreibeinigen Fuß steht die Garderobe stabil und sicher. Platzieren Sie die Standgarderobe frei nach Ihren eigenen Wünschen, ein Anbringen an der Wand ist nicht nötig. Die Flurgarderobe ist aus schwarzem Metall gefertigt und fügt sich durch ihr schlichtes und unaufdringliches Design perfekt in Ihre Einrichtung ein.

Freistehende Garderobe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 161 x 53 x 53 cm
- Höhe Haken: ca. 120, 128, 138 cm
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Garderobenständer aus Metall
- Ideal für Flur, Diele, Schlafzimmer oder Büro
- Mit 6 Haken für Jacken, Schals, Hüte uvm.
- Modernes, schlichtes Design
- Freistehend - Kein Bohren nötig
- Schneller und einfacher Aufbau

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
161 cm
Länge:
53 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenstaender schwarz, garderobenständer, gaderobenstaender, kleiderständer, garderobe, jackenständer, gaderobe, taschenständer, gardrobenstaender, gardarobenstaender, gaderobenständer, standgarderobe, coat-stand, garderobenstaender, coat-rack, jacket-hanger-stand, kapstok, gadrobenständer, gardrobenständer, gadarobenstaender, stehgarderobe, wardrobe, coat-hanger-stand, gadrobenstaender, handtaschen-ständer, jacken-garderobe, clothes-hanger-stand, gardarobe, coat-hanger, clothes-stand, gadrobe, jackenhalter, garderrobe, handtaschenständer, hutständer, gadarobe, taschengarderobe, gardeobe, klamotten-ständer, clothes-rack, cloth-stand, jackengarderobe, metallgarderobe, metallgarderobenständer, flurgarderobe, flurgarderobenständer, ankleidezimmer, büro, deko, design, diele, flur, freistehend, für-schlafzimmer, groß, handtaschen, hoch, hüte, jacken, jugendzimmer, kleider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.