Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)65 x (H)28 x (T)25 cm 10032059_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032059_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032059_0
EAN/GTIN:
     4052025320591
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Dank diesem Wandregal mit Hakenleiste schaffen Sie auch im kleinsten Flur wertvollen Stauraum. An den 5 Haken können Jacken, Taschen, Schirme und vieles mehr bequem aufgehängt werden. Dabei bietet die schmale Ablage Platz für Hüte, Mützen oder eine Schlüsselbox. Im Badezimmer macht das Schweberegal als Ablage für Handtücher und Badutensilien eine gute Figur. Das schwarze Garderobenregal mit silberfarbenen Details fügt sich ausgezeichnet in moderne Einrichtungsstile ein.

Wandgarderobe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28 x 65 x 25 cm
- Abstand zw. Stangen: ca. 3 cm
- Abstand zw. Haken: ca. 7,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Garderobenleiste mit 5 Haken
- Kombi aus Wandboard mit Hakenkleiste
- Ideal zum Aufhängen für Jacken im Flur
- Ablage für Hüte, Taschen und mehr
- Modernes Design mit klaren Linien
- Als Handtuchhalter im Badezimmer

Lieferumfang
- 1x Garderobe in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
25 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste stahl mit 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, badehandtuchhalter, badetuchablage, badetuchhalter, badetuchstange, badwandregal, duschhandtuchhalter, duschtuchhalter, flurgarderobe, gaderobe, gadrobe, gardeobe, garderobe, garderoben, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, garderobenpaneel, garderobenregal, garderrobe, gardrobe, gardrobenhakenleiste, handtuchablage, handtuchhalter, handtuchstange, hakenleiste, hängegarderobe, hutablage, jacken-garderobe, jacken-halter, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhalter, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, regalbrett, schweberegal, wand-garderobe, wandboard, wandbrett, wandgaderobe, wandgarderobe, wandgarderoben, wandhandtuchhalter, wandregal, wandregale, ablage, bad, badezimmer, flur, für-bad, für-badetücher, haken, hängend, jacken, metall, mit-ablage, mit-haken, mit-hakenleiste, mit-hutablage, schwarz, wand, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.