Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Wandgarderobe in Schwarz - (B)19,5 x (H)100,5 x (T)7 cm 10032070_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032070_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032070_0
EAN/GTIN:
     4052025320706
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Wenn Sie keine Lust auf ein Allerwelts-Design haben, ist diese Garderobe eine interessante Wahl. Die vertikale Kleiderleiste ist einem Baum nachempfunden und die 8 Haken zum Aufhängen von Kleidung erinnern an Äste. Dem originellen Jackenhalter aus schwarzem Stahl sind nicht nur viele neugierige Blicke gewiss. Die Baumgarderobe bietet Ihnen darüber hinaus auch ausreichend Platz für Taschen, Jacken sowie Schals, die im Flur oder Vorzimmer in Griffweite hängen sollen.

Wandgarderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 100,5 x 19,5 x 7 cm
- Maße je Kleiderhaken H x B x T: ca. 12 x 1,5 x 1,5 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 22 cm
- Abstand zwischen Bohrlöchern: ca. 91,5 cm
- Maximale Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Vertikale Garderobenleiste
- Einem Baum mit 8 Ästen nachempfunden
- Originelles Design für Flur oder Vorzimmer
- Für Jacken, Schals, Handtaschen uvm.
- Gefertigt aus robustem, schwarzem Stahl
- Mit Anleitung für die Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Wandgarderobe
- Mit Anleitung und Montagematerial für Wandbefestigung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
100.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 8 haken, garderobenleiste, garderobenleiste stahl, baumgarderobe, coat-hook, coat-rack-wall, coat-rack-walls, garderobe, garderoben, garderoben-hakenleiste, garderoben-hakenleisten, garderobenleisten, hakenleiste, hängegarderobe, hängegarderoben, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhalter, jackenhaken, kleiderhaken, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, wandgarderobe, wandgarderoben, wandhakenleiste, ausgefallene-garderoben, ausgefallene-kleiderhaken, design-garderobe, garderobe-baum-wand, garderobe-modern-design, garderobe schwarz, kleiderhaken-baum, kleiderstangen-wandbefestigung, metall-garderobe, vorzimmer garderobe, wandgarderobe-baum, wandgarderobe-metall, wandgarderobe-schwarz, wandgarderobe-schwarz-metall, wandgarderobe-vertikal, wandgarderobe originell, 8-haken, äste, ausgefallen, baum, dekorativ, flur, metall, originell, platzsparend, schwarz, vorzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.