Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Makeup Organizer Deckel in Weiß 10032079_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032079_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032079_49
EAN/GTIN:
     4052025905903
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

Dieser kompakte Schminkorganizer hilft Ihnen, Lidschatten, Lippenstifte, Puder und mehr geordnet und übersichtlich aufzubewahren. So sorgen Sie für einen aufgeräumten Schminktisch. Auch als Schmuckkasten ist der Organizer ideal. In den 3 Fächern haben Ketten, Armbänder, Ringe und mehr Platz. Die 360 Grad drehbaren Ebenen der Schmuckschatulle ermöglichen Ihnen dabei einen schnellen Zugang. Aufgeklappt bildet die Schminkbox eine ansprechende Treppenform und ist ein Hingucker zu Hause.

Make Up Organizer im Detail
- Maße H x D: ca. 13,5 x 11,5 cm
- Fächer H x D: ca. 3,5 x 11 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: PS-Kunststoff, Bambus
- Verschiedene Farben

Kosmetikbox mit 3 Fächern
- Zur Schminkaufbewahrung für Make Up aller Art
- Vielseitig - Auch für Ihren Schmuck geeignet
- 3 drehbare Ebenen für schnellen Zugang
- Hingucker dank schön gemasertem Deckel
- Aus robustem und pflegeleichtem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Kosmetik Organizer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.335 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kosmetikbox acryl, kleenexbox, kosmetiktuchspender weiß, beauty-organizer, haargummi-organizer, kosmetikaufbewahrung, kosmetik-aufbewahrung, kosmetik-aufbewahrungsbox, kosmetikbehälter, kosmetik-box, kosmetikorganizer, kosmetik-organizer, makeup-aufbewahrung, make-up-aufbewahrung, make-up-behälter, makeup-box, make-up-halter, makeup-organiser, makeup-organizer, make-up-organizer, ringaufbewahrung, ring-organizer, schminkaufbewahrung, schmink-aufbewahrung, schminkbehälter, schmink-behälter, schmink-box, schminkhalter, schminkhalterung, schminkkästchen, schminkkasten, schminkorganiser, schminkorganizer, schmink-organizer, schmink-ständer, schmuckaufbewahrung, schmuck-aufbewahrung, schmuckbehälter, schmuck-box, schmuckdose, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuck-kiste, schmuck-organizer, schmuckschatulle, 3-fächer, 360-grad, bambus, drehbar, kosmetik, make-up, rund, schminke, transparent, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.