Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Brezelständer in Natur - (H)50 x Ø 19,5 cm 10032114_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032114_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032114_0
EAN/GTIN:
     4052025321147
Suchbegriffe:
Brezel-Ständer
Brezelständer
Wurst-Ständer
Wurstständer
Ob beim ausgelassenen Herbstfest zu Hause oder einem leckeren Weißwurst-Frühstück – schmackhafte Brezeln dürfen bei typisch bayrischen Veranstaltungen nicht fehlen! Mit diesem Brezenständer können Sie Laugenbrezeln auf Buffet oder Esstisch hübsch anrichten und Ihren Gästen servieren. Auch im Gastrobereich oder als Verkaufsständer macht der Brezelhalter eine gute Figur. Falls Sie einmal keine Lust auf Laugengebäck haben, können Sie den Ständer auch als Wurstbaum oder Tassenständer verwenden.

Brezelständer im Detail
- Maße H x D: ca. 50 x 19,5 cm
- Länge Arme: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

8-armiger Brezelbaum aus Bambus
- Zubehör für Geburtstagsfeier, Weißwurst-Frühstück uvm.
- 8 Stangen bieten Platz für ca. 16 Laugenbrezeln
- Auch zum Aufhängen von Tassen oder Wurst geeignet
- Aus natürlichem Bambus mit dekorativer Maserung
- Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer im Untergrund

Lieferumfang
- 1x Brezelhalter in Einzelteilen
- Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Buffet-Gestell, Buffet-Leiter, Buffet-Ständer, Buffetgestell, Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, buffet gestell, becherbaum, becherständer, bretzelständer, brezelbaum, brezelhalter, brezelständer, brezel-ständer, brezenständer, breznständer, brezn-ständer, donuts-ständer, donut-ständer, kaffeetassenbaum, kaffeetassenhalter, kaffeetassen-ständer, mug-stand, mug-tree, pretzel-stand, tassen-aufbewahrung, tassenbaum, tassenhalter, tassen-halter, tassenständer, tassen-ständer, verkaufsständer, wurstbaum, wurstständer, 50-cm, 50cm, aus-holz, bambus, bayrisch, brezel, brezeln, brezen, deko, dekoration, groß, holz, brezelhalter-holz, brezelständer-50-cm, brezelständer-groß, brezelständer-holz, brezenständer-holz, frühstück-deko, ständer-für-brezel, ständer-holz, tassenbaum-bambus, tassenbaum-holz, tassenhalter-bambus, tassenhalter-holz, tassenständer-bambus, tassenständer-holz, wurstständer-50cm, wurstständer-aus-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.