Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badaccessoires Set 10032127_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Badaccessoires Set 10032127_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032127_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032127_0
EAN/GTIN:
     4052025321277
Suchbegriffe:
bad-accessoires
bad-seifenspender
bad-set
bad-zubehör

Mit diesem Set aus Bambus ergänzen Sie Ihr Bad um Accessoires im einheitlichen und natürlichen Design. Das praktische Set besteht aus einem Zahnbürstenhalter, einem Seifenspender, einem Zahnputzbecher und einer Schale. Die Schale hält alle Set-Teile an einem Ort. Der verwendete Bambus ist besonders widerstandsfähig und feuchtigkeitsresistent und zusätzlich PU-beschichtet. Sein natürlicher Look macht das Badezimmer Set zu einem tollen Hingucker. 

Bad Accessoires Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 25 x 9,5 cm
- Schale Innenmaße H x B x T: ca. 2 x 23,5 x 8 cm
- Seifenspender Maße H x B x T: ca. 16,5 x 7,5 x 8,5 cm
- Becher Maße H x B x T: ca. 11 x 7,5 x 7,5 cm
- Innenmaße Zahnbürstenhalter H x B x T: ca. 10 x 6 x 6 cm
- Material: Bambus, Edelstahl
- Gesamtgewicht: ca. 640 g
- Farbe: Natur, Silber

Bambus Badezimmer Zubehör
- Praktisches mehrteiliges Set mit Schale zum Abstellen
- Halter für 4 Zahnbürsten (D = 1,8 cm pro Halterung)
- Offener Becher für Zahnpasta, Rasierer oder zum Zähneputzen
- Spender für Seifen und Lotionen mit 200 ml Füllvolumen
- Natürliches Design bringt Wärme in kalte Bäder
- Schönes Geschenk für Freunde und Familie

Lieferumfang
- 1x Seifenspender
- 1x Zahnbürstenhalter
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Schale
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: badbecher, badezimmer-accessoires, badezimmer-set, badezimmer-zubehör, badezimmerbecher, bambus-zahnbecher, bambus-zahnputzbecher, bambusbecher, brush-holder, flüssigseifenspender, handseifenspender, holz-becher, holz-behälter, liquid-dispenser, liquidsoap-dispenser, lotion-dispenser, lotionspender, pumpflasche, pumpseifenspender, pumpspender, seifen-spender, seifendispenser, seifendosierer, soap-bottle, soap-dispenser, spenderflasche, toothbrush-holder, wc-seifenspender, zahnbecher, zahnbürstenaufbewahrung, zahnbürstenbecher, zahnbürstenhalter, zahnpastabecher, zahnpastahalter, 200ml, aus-bambus, bad, badezimmer, bambus, bathroom, design, eckig, groß, handlotion, holz, klein, manuell, manueller, nachfüllbar, pumpe, pumpkopf, seife, stehend, wc, zahnbürste, zahnpasta
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
76
€ 4,90*
ab € 12,26*
€ 17,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 26,28*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.