Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Kosmetiktuchbox Bambus weiß 10032136_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032136_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032136_0
EAN/GTIN:
     4052025321369
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

Dank der praktischen Papiertuchbox aus weißem Bambus sind Papier- und Taschentücher immer in Reichweite und dekorativ verstaut. Um die Box mit Tüchern zu befüllen, brauchen Sie nur den Boden aufschieben und können eine handelsübliche Nachfüllpackung einlegen. Der schicke Kosmetiktuchspender ist nicht nur überall ein nützliches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Badezimmer, Büro oder Wohnzimmer ein.

Kosmetiktuchbox
im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 9 x 27,5 x 15,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 7 x 26 x 14 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 15,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 620 g
- Material: Bambus
- Farbe: Weiß

Schicke Box für Kosmetiktücher
- Dekorativer Tuchspender aus weißem Bambus
- Passend für handelsübliche Nachfüllpackungen
- Leicht aufzufüllen über entnehmbaren Boden
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher
- Schlichtes Design passend für Bad und Wohnzimmer

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekorationsartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox holz, kleenexbox, kosmetikbox weiß, kosmetiktuchbox, taschentuchbox, taschentücher-box, kosmetiktücher-box, taschentuchspender, tücherbox, kosmetikbox, tissue-box, taschentücher-box-spender, tissue-holder, feuchttücherbox, papiertaschentücher-box, kosmetiktuchspender, papiertuchbox, taschentücherbox, tücher-box, kosmetiktücherbox, tuchspender, taschentuch-box, taschentuch-boxen, taschentücherboxen, taschentuchboxen, papiertücher-box, taschentuch-spender, papierhandtücher-box, taschentuchhalter, feuchtücherboxen, kostmetiktücher-box, papierhandtuch-box, kosmetiktuchhalter, tissue-box-cover, tissue-box-holder, tuchbox, zupf-tücher-box, taschentuchbox-holz, kosmetiktuchbox-holz, taschentücher-box-holz, tücherbox-holz, kosmetiktücher-box-holz, box-kosmetiktücher, box-für-kosmetiktücher, kosmetikbox-holz, taschentücherbox-holz, bambus, weiß, weiss, holz, bamboo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.