Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Kosmetiktuchbox Bambus braun 10032137_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032137_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032137_0
EAN/GTIN:
     4052025321376
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Die stilvolle Kosmetiktuchbox passt in nahezu jede Umgebung, egal ob Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer. Der Tuchspender aus Bambus ist robust und langlebig. Der aufschiebbare Boden ermöglicht ein einfaches Befüllen der Kosmetikbox mit Taschen- oder Kosmetiktüchern. Durch die große Öffnung können die Tücher mühelos entnommen werden. Die Innenmaße passen ideal für alle handelsüblichen Kosmetik- und Taschentücher-Packungen.

Taschentuchbox im Detail
- Maße außen H x B x T: ca. 9 x 27,5 x 15,5 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 15,5 x 3 cm
- Maße innen H x B x T: ca. 7 x 26 x 14 cm
- Gewicht: ca. 590 g
- Material: Bambus
- Farbe: Dunkelbraun

Schicke Box für Kosmetiktücher
- Schicker Tuchspender aus braunem Bambus
- Passend für handelsübliche Kosmetik- und Taschentücher
- Leicht aufzufüllen dank aufschiebbarem Boden
- Einfache Entnahme der Tücher durch große Öffnung 
- Schlichtes Design für Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekoartikel und Tücher sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox holz, kleenexbox, kosmetiktuchbox, taschentuchbox, taschentücher-box, kosmetiktücher-box, taschentuchspender, tücherbox, kosmetikbox, tissue-box, taschentücher-box-spender, tissue-holder, feuchttücherbox, papiertaschentücher-box, kosmetiktuchspender, papiertuchbox, taschentücherbox, tücher-box, kosmetiktücherbox, tuchspender, taschentuch-box, taschentuch-boxen, taschentücherboxen, taschentuchboxen, papiertücher-box, taschentuch-spender, papierhandtücher-box, taschentuchhalter, feuchtücherboxen, kostmetiktücher-box, papierhandtuch-box, kosmetiktuchhalter, tissue-box-cover, tissue-box-holder, tuchbox, zupf-tücher-box, taschentuchbox-holz, kosmetiktuchbox-holz, taschentücher-box-holz, tücherbox-holz, kosmetiktücher-box-holz, box-kosmetiktücher, box-für-kosmetiktücher, kosmetikbox-holz, taschentücherbox-holz, bambus, holz, braun, dunkelbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.