Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale Bambus 10032142_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Seifenschale Bambus 10032142_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032142_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032142_0
EAN/GTIN:
     4052025321420
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage holz

Diese Seifenschale ist ein praktisches Badaccessoire zur Aufbewahrung von festen Seifenstücken oder festem Shampoo. Das Gitter Design der Seifenhalterung gewährt genügend Luftzirkulation, sodass die Stückseife nach Benutzung abtropfen und schnell trocknen kann, wodurch die Ergiebigkeit der Seife erhöht wird. Die Seifenunterlage besteht aus robustem und feuchtigkeitsbeständigem Bambus und bringt dank der schönen Maserung ein Stück Natürlichkeit in Ihr Badezimmer.

Seifenschale im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 11,5 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Seifenhalter für Stückseife
- Ablage für feste Seifenstücke und festes Shampoo
- Gitter Design für schnelles Trocknen und höhere Ergiebigkeit
- Aus robustem, feuchtigkeitsbeständigem Bambus
- Dekorativ dank natürlicher Optik mit schöner Maserung
- Perfekt für Badezimmer, Gäste-WC und Küche

Lieferumfang
- 1x Seifenschale
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, handseifenablage, handseifenablagen, seifen-ablage, seifenablagen, seifen-ablagen, seifen-abtropfschale, seifen-abtropfschalen, seifenhalter, seifen-halter, seifenhalterung, seifenhalterungen, seifen-halterung, seifen-halterungen, seifenschale, seifen-schale, seifenschalen, seifen-schalen, seifenstückablage, seifenstück-ablage, seifenstückhalter, seifenstück-halter, seifenstückschale, seifenstück-schale, seifentasse, seifenteller, seifen-teller, seifenunterlage, seifenunterlagen, soap-dish, soap-holder, stückseifen-halter, bad, badezimmer, bambus, dusche, eckig, gitter, groß, holz, klein, nachhaltig, natur, bambus-seifenschale, festes-shampoo-aufbewahrung, seife-aufbewahrung, seife-halter, seifenablage-bambus, seifenablage-holz, seifenhalter-holz, seifenschale-bambus, seifenschale-holz, seifenschale-holz-bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.