Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale in Natur 10032143_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Seifenschale in Natur 10032143_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032143_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032143_0
EAN/GTIN:
     4052025321437
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Diese praktische Seifenschale ist die ideale Ablage für feste Hand-, Rasier- oder Haarseifen. Die Seifenablage ist aus schnell nachwachsendem und robustem Bambus gefertigt, welcher besonders feuchtigkeitsresistent ist. Ein perfektes Accessoire also für das Waschbecken, die Dusche oder den Badewannenrand! Abtropfrillen in der Seifenunterlage verhindern, dass die Seife feucht in der Schale liegt. Dank schlichtem und zeitlosem Design passt der Seifenteller garantiert in jedes Badezimmer.

Seifenschale im Detail
- Maße: H x B x T: ca. 4,5 x 14 x 10 cm
- Innenmaße H x B x T: ca: 2,5 x 11,5 x 7,5 cm
- Gewicht ca. 180 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Seifenablage für das Bad
- Zur Ablage von Handseife, Rasierseife oder Haarseife
- Aus robustem und feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Dank integriertem Ablauf kann Seife schnell wieder trocknen
- Für Waschbecken, Dusche oder den Badewannenrand
- Schale im schlichten Design passt in jeden Feuchtbereich

Lieferumfang
- 1x Handseifenablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus-schale, bambus-seifenablage, bambus-seifenhalter, hand-seifenablage, schale, seifen-ablage, seifen-abtropfschale, seifen-abtropf-schale, seifenbox, seifendose, seifenschälchen, seifenschale, seifen-schalen, seifenteller, seifenuntersetzer, seifenbehälter, seifenhalter, seifen-unterlage, soap-box, soap-dish, soap-holder, ablauf, abtropfgitter, aufbewahrung, bambus, bad, badaccessoires, badezimmer, bad-zubehör, dusche, festes-shampoo, groß, holz, natur, oval, handseife-ablage, schale-bad, seife-aufbewahrung, seife-behälter, seifenablage-bambus, seifenablage-holz, seifendose-bambus, seifendose-holz, seifenhalter-bambus, seifenhalter-dusche, seifenhalter-holz, seifenschale-bambus, seifenschale-bambus-mit-abtropfschale, seifenschale-bio, seifenschale-dusche, seifenschale- für-dusche, seifenschale-groß, seifenschale-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.