Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Garderobenständer in Natur - (B)50 x (H)179,5 x (T)50 cm 10032150_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032150_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032150_0
EAN/GTIN:
     4052025321505
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer 12 mantelhaken
Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 12 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Die 4 Standbeine verleihen der Garderobe aus natürlichem Bambus dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Jackenständer nach Ihren eigenen Wünschen im Büro, Flur oder Schlafzimmer, um für Ordnung zu sorgen. Dort überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihr minimalistisches Baum Design mit Haken als verzweigte Äste.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 179,5 x 50 x 50 cm
- Höhe der Haken: ca. 103,5, 107, 152, 155, 176, 179 cm
- Maße je Haken B x T: ca. 1,8 x 9,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Freistehender Jackenständer für den Eingangsbereich
- Für mehr Ordnung im Flur, Büro, Schlafzimmer etc.
- 12 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Freistehendes Gestell mit 4 Beinen für stabilen Stand
- Kindgerecht dank unteren Haken auf niedriger Höhe
- Minimalistisches Baum Design aus Bambus als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.09 kg
Höhe:
179.5 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, bambus-garderobe, bambus-garderobenständer, bambus-kleiderständer, baum-garderobe, baum-garderobenständer, baumstamm-garderobe, baumstamm-garderobenständer, büro-garderobenständer, cloth-stand, clothes-rack, clothes-stand, coat-rack, coat-stand, flurgarderobenständer, garderobe, garderoben-baum, handtaschenständer, hangers-clothes-stand, holz-garderobenständer, holz-kleiderständer, holzgarderobe, hutständer, jacken-garderobe, jacken-garderobenständer, jackenständer, jacket-hanger-stand, jacket-stand, kapstok, kinder-kleiderstaender, kinder-kleiderständer, klamottenständer, kleiderbaum, kleiderständer, kleidungsgarderobe, mantelständer, stand-garderobe, stehgarderobe, taschenbaum, taschengarderobe, taschenständer, 12-haken, 180-cm, bambus, baum, baumform, büro, flur, freistehend, groß, hoch, holz, jacken, kinder, natur, tree
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.