Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Jackenständer mit 8 Haken, HBT 181,5 x 53 x 53 cm, Standgarderobe in Baumform, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032151_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032151_0
EAN/GTIN:
     4052025321512
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer 8 haken
Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 8 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Die 4 Standbeine verleihen der Garderobe aus natürlichem Bambus dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Jackenständer nach Ihren eigenen Wünschen im Büro, Flur oder Schlafzimmer, um für Ordnung zu sorgen. Dort überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihr minimalistisches Baum Design mit Haken als verzweigte Äste.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 181,5 x 53 x 53 cm
- Höhe der Haken: ca. 93,5, 121, 151,5, 181,5 cm
- Breite je Haken: ca. 1,8 cm
- Länge der Haken: ca. 14, 16,5, 20, 22 cm
- Traglast je Haken: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Freistehender Jackenständer für den Eingangsbereich
- Für mehr Ordnung im Flur, Büro, Schlafzimmer etc.
- 8 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Freistehendes Gestell mit 4 Beinen für stabilen Stand
- Kindgerecht dank unteren Haken auf niedriger Höhe
- Minimalistisches Baum Design aus Bambus als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.37 kg
Höhe:
181.5 cm
Länge:
53 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, Relaxdays Garderobenständer, , bambusgarderobe, bambus garderobe, bambus-garderobe, bambusgarderoben, bambus garderoben, bambus-garderoben, bambusgarderobenständer, bambus garderobenständer, bambus-garderobenständer, bambuskleiderständer, bambus kleiderständer, bambus-kleiderständer, baumgarderobe, baum garderobe, baum-garderobe, baumgarderoben, baum garderoben, baum-garderoben, baumgarderobenständer, baum garderobenständer, baum-garderobenständer, baumstammgarderobe, baumstamm garderobe, baumstamm-garderobe, baumstammgarderoben, baumstamm garderoben, baumstamm-garderoben, baumstammgarderobenständer, baumstamm garderobenständer, baumstamm-garderobenständer, bürogarderobenständer, büro garderobenständer, büro-garderobenständer, clothhangerstand, cloth hangerstand, clothhanger stand, cloth-hangerstand, clothhanger-stand, cloth hanger stand, cloth-hanger-stand, clothhangerstands, cloth hangerstands, clothhanger stands, cloth-hangerstands, clothhanger-stands, cloth hanger stands, cloth-hanger-stands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.