Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Braun 10032166_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Teebox in Braun 10032166_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032166_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032166_0
EAN/GTIN:
     4052025321666
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Sie lieben Abwechslung in Ihrem Kaffee- oder Teesortiment und suchen nach einer dekorativen Möglichkeit, dieses zu sortieren? Dann ist diese Tee Aufbewahrungsbox aus Holz genau das, was Sie brauchen. Mit ihren 12 Fächern bietet die Teekiste ausreichend Platz für Teebeutel, Gewürze, Kaffeepads und vieles mehr. Das elegante Dunkelbraun mit durchschimmernder Maserung ist ein besonderer Hingucker in Ihrer Küche. Als Organizer für Schmuck oder Kleinteile ist die Teebox ebenfalls bestens geeignet.

Teebox Holz im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 7,5 x 29 x 26 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 6,5 x 6,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz
- Farbe: Dunkelbraun

Tee Aufbewahrungsbox mit 12 Fächern
- Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Schneller Zugriff auf den Inhalt der Box
- Eleganter Hingucker in sattem Braun
- Viel Platz für Verschiedenes in 12 Fächern
- Für Teebeutel, Kaffeekapseln, Schmuck uvm.

Lieferumfang
- 1x Teebox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, teedose, aufbewahrungsbox, tea-box, tea-organiser, teabox, tee-aufbewahrung, tee-aufbewahrungsbox, tee-behälter, tee-box, tee-organizer, tee-spender, teeaufbewahrung, teebeutel-aufbewahrung, teebeutel-aufbewahrungsbox, teebeutel-organizer, teebeutel-spender, teebeutelaufbewahrungsbox, teebeutelbox, teebeutelkiste, teebeutelspender, teebix, teebox, teeboxen, teekasten, teekiste, teeorganizer, teeregal, teeschrank, teespender, tee-box-aufbewahrung, teeaufbewahrung-für-teebeutel, teebehälter-für-teebeutel, teebox-12-fächer, teebox-groß, teebox-organizer, treebox, 12, 12-fächer, aufbewahrung, braun, dunkelbraun, fächer, für-teebeutel, groß, gross, holz, mit-fächern, mit-trennfächern, organizer, tee, teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.