Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Besteckkasten in Natur - (B)57,5 x (H)6,5 x (T)43 cm 10032174_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032174_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032174_0
EAN/GTIN:
     4052025321741
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteck kasten
Ein Besteckeinsatz ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Diese praktische Besteckschublade bietet Ihnen ausreichend Platz für eine Vielzahl von Kochbesteck. Der Bestecktrenner aus Bambus verfügt über 6 Hauptfächer und 2 ausziehbare Zusatzfächer. Daher passt das Besteckfach in kleine und größere Küchenschubladen. Muss der Schubladenkasten gereinigt werden, können Sie ihn mit einem feuchten Lappen auswischen.

Hinweis: Messen Sie Ihre Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfen Sie ebenso die Länge Ihres Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 6,5 x 35 x 43 cm
- Maße ausgezogen H x B x T: ca. 6,5 x 57,5 x 43 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Detailmaße vom Schubladeneinsatz
- Maße Seitenfächer H x B x T: ca. 5,5 x 11 x 41,5 cm
- Maße Längsfach lang H x B x T: ca. 5 x 7,5 x 40 cm
- Maße Längsfächer mittig H x B x T: ca. 5 x 8 x 23,5 cm
- Maße Querfach 1 H x B x T: ca. 5 x 24 x 8 cm
- Maße Querfach 2 H x B x T: ca. 5 x 24 x 7,5 cm

Ausziehbarer Besteckorganizer für Ihre Schublade
- Für Besteck, Küchenutensilien und andere Kleinteile
- Bis zu 8 Fächer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
- Breite individuell einstellbar - Passt in viele Schubladen
- Auch für Nähbedarf, Schreibtischutensilien uvm.
- Widerstandsfähige, robuste und stabile Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Besteckschubladeneinsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
43 cm
Breite:
57.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus-besteckkasten, bambus-kasten, bambus-schubladeneinsatz, besteck-einsatz, besteck-kasten, besteck-organizer, besteck-schublade, besteck-schubladeneinsatz, besteck-trenner, besteckeinlage, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckfach, besteckkasten, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckschublade, besteckschubladeneinsatz, cutlery-organizer, cutlery-tray, holz-besteckkasten, holz-schubladeneinsatz, küchen-schubladeneinsatz, küchenschubladen-ordnungssystem, küchenschubladen-organizer, schreibtisch-schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz, schubladenkasten, ausziehbar, bambus, für-schubladen, groß, große-fächer, hoch, holz, individuell, lang, lange-fächer, leer, offen, ohne-besteck, tief, tiefe-30cm, tiefe-40, universal, variabel, verstellbar, viele-fächer, xl, xxl, zum-ausziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.