Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten, 5 Fächer, Bambus, Schubladenkasten klein, für Besteck & Küchenutensilien, HBT 5x30x34 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032176_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032176_0
EAN/GTIN:
     4052025321765
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten 30x40x5 cm

Dieser Besteckeinsatz ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Die robuste Besteckschublade aus Bambus bietet mit 5 Fächern auch ausreichend Platz für Schreibtischutensilien, Bastelbedarf und mehr. Mit ihrer kompakten Größe ist die klassische Besteckeinlage in natürlicher Optik ideal für kleine bis mittelgroße Küchenschubladen. Muss der Schubladenkasten gereinigt werden, können Sie ihn mit einem feuchten Lappen auswischen.

Hinweis: Messen Sie Ihre Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfen Sie ebenso die Länge Ihres Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 30 x 34 cm
- Maße kleinere Längsfächer H x B x T: ca. 4,5 x 6,5 x 25 cm
- Maße großes Längsfach H x B x T: ca. 4,5 x 6,5 x 32,5 cm
- Maße Querfach H x B x T: ca. 4,5 x 21 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Vielseitiger Bambuskasten für Ihre Schublade
- 5 Fächer für Gabeln, Löffel und andere Küchenutensilien
- Für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in der Schublade
- Auch für Nähbedarf, Schreibtischutensilien uvm.
- Stabiles Design aus Bambus in natürlicher Optik
- Kompakter Einsatz - Passt auch in kleine Schubladen

Lieferumfang
- 1x Besteckschubladeneinsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten höhe 5cm, Relaxdays Besteckkasten, bambusbesteckkasten, bambus besteckkasten, bambus-besteckkasten, bambusbesteckkästen, bambus besteckkästen, bambus-besteckkästen, bambuskasten, bambus kasten, bambus-kasten, bambuskästen, bambus kästen, bambus-kästen, bambusschubladeneinsatz, bambus schubladeneinsatz, bambus-schubladeneinsatz, bambusschubladeneinsätze, bambus schubladeneinsätze, bambus-schubladeneinsätze, besteckorganizer, besteck organizer, besteck-organizer, besteckeinlage, besteck einlage, besteck-einlage, besteckeinlagen, besteck einlagen, besteck-einlagen, besteckeinsatz, besteck einsatz, besteck-einsatz, besteckeinsätze, besteck einsätze, besteck-einsätze, besteckeinteiler, besteck einteiler, besteck-einteiler, besteckfach, besteck fach, besteck-fach, besteckfächer, besteck fächer, besteck-fächer, besteckkasten, besteck-kasten, besteckkästen, besteck kästen, besteck-kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.