Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Herrendiener in Natur - (B)47 x (H)98,5 x (T)36 cm 10032180_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032180_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032180_0
EAN/GTIN:
     4052025321802
Suchbegriffe:
Herrendiener
Du bist auf der Suche nach einer eleganten Weise, Deine Kleidung faltenfrei aufzubewahren? Dann ist der Damendiener die richtige Entscheidung. Er verfügt über einen Kleiderbügel auf dem Du Jacken, Jacketts, Hemden oder Blazer aufhängen kannst. Auf den übrigen Ablagen finden Hosen oder Röcke ebenso wie Krawatten und Schals Platz. Indem Du den Kleiderdiener in Flur, Schlaf- oder Ankleidezimmer platzierst, sorgst Du dort für mehr Ordnung. Der natürliche Bambus Look wird dabei zum Blickfang.

Herrendiener im Detail
- Größe H x B x T: ca. 98,5 x 47 x 36 cm
- Hosenstange Breite: ca. 42 cm
- Kleiderbügel Breite: ca. 47 cm
- Traglast je Ablage: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Freistehender Kleiderbutler aus Bambus
- Zum faltenfreien Aufhängen Deiner Kleidung
- Kleiderbügel für Blazer, Jacken, Blusen uvm.
- Weitere Ablagen für Hosen, Schals oder Krawatten
- Zeitloses Design mit Bambus in natürlichem Look
- Ideal für Flur, Schlaf- und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Stummer Diener in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.21 kg
Höhe:
98.5 cm
Länge:
36 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: ankleideständer, anzugständer, butler, clothes-butler, clothes-stand, clothes-valet, damendiener, diener, dressboy, frauendiener, garderobendiener, garderobenstuhl, hemden-ständer, hemdendiener, herren-kleiderbutler, herren-kleiderständer, herrenbutler, herrendiener, herrendienerstuhl, herrenständer, herrenstuhl, hosenständer, klamotten-stuhl, kleiderablage, kleiderboy, kleiderbutler, kleiderdiener, kleiderhalter, kleiderständer-stuhl, kleiderstuhl, kleidungsständer, männer-diener, motorrad-kleiderständer, schlafzimmer-kleiderständer, schlafzimmerdiener, stiller-butler, stiller-diener, stummer-butler, stummer-diener, valet-stand, wäscheablage, wäsche-butler, wäschediener, aus-holz, bad, badezimmer, bambus, damen, design, frau, für-damen, für-frauen, für-schlafzimmer, herren, holz, mit-ablage, modern, natur, schlafzimmer, stabil, herrendiener-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.