Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Handtuchhalter "Bambus" in Natur 10032186_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032186_0
EAN/GTIN:
     4052025321864
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter

Mit dem stehenden Badetuchhalter können Sie ihre Hand- und Badetücher platzsparend trocknen. Der Handtuchständer verfügt über 5 Stangen und kann frei im Raum platziert werden - ganz ohne lästiges Bohren. Die dekorative Maserung des Bambus und die moderne Optik der Stangen aus Edelstahl bilden einen tollen Kontrast, wodurch der Badständer überall ein echter Blickfang ist. Mit der Ablage schafft der Handtuchbutler zusätzlichen Stauraum für frische Handtücher, Kleidungsstücke oder Badutensilien.

Handtuchhalter stehend im Detail
- Maße H x B x T: ca. 87 x 58,5 x 36 cm
- Sprossen B x D: ca. 52,5 x 1,5 cm
- Ablage B x T: ca. 50,5 x 30 cm
- Traglast je Sprosse: ca. 3 kg
- Traglast Ablage: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: Bambus, Edelstahl
- Farbe: Natur, Silber

Detailmaße des Badetuchständers
- Abstand zwischen den Sprossen: ca. 4,5 cm
- Abstand oberer Sprossen zum Boden: ca. 84,5 cm
- Abstand mittlerer Sprosse zur Ablage: ca. 41,5 cm

Praktischer Standhandtuchhalter
- Für Hand- und Duschtücher oder Kleidung
- Praktische Ablage für Badutensilien uvm.
- Frei im Raum aufstellbar - Ohne Bohren
- Edle Kombination aus Bambus und Edelstahl
- Vielseitig einsetzbar in Bad oder Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Handtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.89 kg
Höhe:
87 cm
Länge:
36 cm
Breite:
58.5 cm
Weitere Suchbegriffe: badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuchhalter, badetuchständer, badhandtuchständer, badständer, duschtuchhalter, duschtuchständer, handtuchbutler, handtuch-halter, handtuchstaender, handtuchständer, handtuch-ständer, handtuchtrockner, herrendiener, kleiderablage, kleiderbutler, standhandtuchhalter, stehhandtuchhalter, stummer-diener, towel-holder, towel-stand, 5-stangen, ablage, bad, badezimmer, bambus, edelstahl, freistehend, für-bad, holz, im-bad, küche, ständer, stehen, stehend, zum-hinstellen, handtuchhalter-5-stangen, handtuchhalter-ablage, handtuchhalter-bad, handtuchhalter-bad-stehend, handtuchhalter-bambus, handtuchhalter-freistehend, handtuchhalter-holz, handtuchhalter-ständer, handtuchhalter-stehend, handtuchhalter-stehend-holz, handtuchständer-freistehend, handtuchständer-holz, stehender-handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.