Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Badschrank in Weiß - (B)42 x (H)70 x (T)16,5 cm 10032188_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032188_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032188_0
EAN/GTIN:
     4052025321888
Suchbegriffe:
bad-möbel
badeschrank
badezimmer-kommode
badezimmer-regal
Der kompakte Badwandschrank mit dekorativer Lamellentür ist ideal für das Gästebad oder das kleine Badezimmer. Platzsparend und doch geräumig bietet das Badezimmerschränkchen auf 3 Ebenen Platz für allerlei Badaccessoires. Die Höhen der Schrankfächer sind dank Einlegeboden frei wählbar. Die Schranktür bleibt dank Magnetverschluss sicher verschlossen. Der weiße Midischrank passt auch in Flur, Küche oder Gästezimmer und kann je nach Stellfläche auch an der Wand befestigt werden.

Badezimmerschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 70 x 42 x 16,5 cm
- Traglast: ca. 11 kg
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

Badschrank mit 3 Fächern
- Offenes Fach H x B x T: ca. 20 x 36 x 14 cm
- Geschlossenes Fach gesamt H x B x T: ca. 46 x 36 x 12 cm
- Einlegeboden Höhen: ca. 15,5 cm, 22 cm, 28,5 cm
- Einlegeboden Stärke: ca. 1,2 cm

Kleiner Schrank für das Badezimmer
- Weiße Badezimmerkommode im kompakten Design
- 2 Schrankfächer und ein offenes Fach für Bad- und Hygieneartikel
- Schöne Lamellentür mit cleverem Magnetverschluss
- Platzsparende Wandbefestigung möglich
- Vielseitiges Schränkchen für Bad, Küche uvm.

Lieferumfang
- 1x Badschrank (in Einzelteilen)
- 2x Schrauben und Dübel
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
6.42 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: badezimmer-schränkchen, badezimmerkasten, badezimmerschrank, badkommode, badregal, badschrank, badschränkchen, bathroom-cabinet, bathroom-cupboard, bathroom-storage-cabinet, beistellschrank, flurschrank, handtuchschrank, küchenregal, küchenschrank, lamellen-schrank, mehrzweckschrank, midischrank, regal, schrank, schränkchen, wandschrank, waschbeckenunterschrank, wc-kästchen, wc-schrank, 20, 30, 40, 50, 70, 20cm, 30cm, bad, bäder, badezimmer, geringe-tiefe, klein, lamellen, lamellentür, schmal, stehend, toilette, weiss, badezimmerkommode-schmal, badezimmerschrank-schmal, badmöbel-für-kleine-bäder, badmöbel-tiefe-20, badschrank-schmal, badschrank-weiss, kleiner-badschrank, kleiner-schrank, kleiner-schrank-badezimmer, kommode-20-cm-tief, kommode-20-tief, kommode-für-badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.