Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Duschrollo Blätter in Weiß/Grün - (B)160 x (H)240 cm 10032540_1049
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032540_1049
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032540_1049
EAN/GTIN:
     4052025904098
Suchbegriffe:
Duschrollo

Mit diesem Badezimmerollo holen Sie sich eine moderne Alternative zum herkömmlichen Duschvorhang nach Hause. Das Badewannenrollo kann je nach Bedarf an der Decke befestigt oder an ein Fenster geklemmt werden. Dabei verhindert es, dass unschöne Wassertropfen Ihr Bad verschmutzen und verringert ebenso das Risiko auszurutschen. Bei Nichtgebrauch kann das trockene Rollo dank Seilzug platzsparend eingerollt werden. Auch optisch überzeugt das Seilzugrollo durch sein angesagtes Blätter Design in Grün.

Achtung: Kette straff an Wand befestigen, um Strangulationsrisiko für Kinder und Tiere zu minimieren. Bei Bedarf kann die Rolle herausgenommen und gewechselt werden.

Duschrollo im Detail
- Maße zusammengerollt H x T: ca. 6,5 x 4,5 cm
- Für Fensterbreite: ca. 1,4-2,1 cm
- Seilzuglänge: ca. 96 cm
- Material: PVC, Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Semitransparentes Weiß mit grünem Blätter-Motiv

Badewannenrollo in verschiedenen Größen
- Modell A HBT: ca. 240 x 60 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca. 56 cm / 450 g
- Modell B HBT: ca. 240 x 80 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca. 76 cm / 580 g
- Modell C HBT: ca. 240 x 100 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca. 96 cm / 730 g
- Modell D HBT: ca. 240 x 120 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca.116 cm / 860 g
- Modell E HBT: ca. 240 x 140 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca. 136 cm / 1 kg
- Modell F HBT: ca. 240 x 160 x 4,5 cm / Stoffbreite: ca. 156 cm / 1,1 kg

Wasserabweisendes Badrollo für Dusche und Wanne
- Angesagtes Design mit grünen Blättern
- Wasserabweisend und schnelltrocknend
- Bei Nichtgebrauch einfach platzsparend einrollen
- Schützt Bad und Boden vor Wassertropfen
- Zur Montage an der Decke oder am Fenster

Lieferumfang
- 1x Badewannenrollo in Größe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
240 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: badewannen-duschvorhang, badewannen-jalousie, badewannen-rollo, Badewannenvorhang, badezimmervorhang, badrollo, dusch-jalousie, duschrolle, duschrollo, duschvorhang, duschvorhang-alternative, duschvorhang-rollo, rollo, seilzugrollo, seitenzugrollo, shower-curtain, shower-rollo, Wannenvorhang, 60, 80, 100, 120, 100x240, 100x240-wasserdicht, 120x240, 140x240, 140x240-für-badewanne, 160-breit, 160-cm-breit, 160x240, 160x240-für-badewanne, 240-lang, 240-x-140, 60-breit, 60-cm-breit, 60x240, 80-breit, 80-cm-breit, 80x240, badewanne, badewanne-120, badewanne-ohne-bohren, decke, deckenmontage, deluxe, dusche, für-badewanne, für-badewanne-120x240, für-badewanne-140x240, für-badewanne-160, für-dusche, für-fenster, halterung, kleben, klemmen, komplett, lang, ohne-bohren, ohne-kassette, rolle, seilzug, zum-kleben, zum-klemmen, blätter, wald, palmen, in-grün, hawaii
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
79
€ 4,90*
ab € 21,36*
€ 29,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 45,86*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.