Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Relaxdays Campingtisch Set, klappbar, 4 Stühle, Klapptisch Camping, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, Alu, MDF, silber/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032549_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032549_0
EAN/GTIN:
     4052025325497
Suchbegriffe:
Campingtisch
Klappstuhl
Klapp-Tisch
Klapptisch
Die klappbare Camping-Sitzgruppe bietet Ihnen viele Vorzüge, die Ihren Outdoor-Aufenthalt versüßen werden. Der Falttisch und die dazugehörigen Sitzhocker sind leicht und lassen sich ohne Werkzeug im Handumdrehen aufstellen. Zusammengeklappt nimmt der Koffertisch nur wenig Raum in Anspruch, bietet im Inneren Platz zum Verstauen der Hocker und lässt sich dank des Tragegriffs bequem hin und her transportieren. Auch für Picknicks, Festivals uvm. sind Sie mit dem Klapptisch Set bestens ausgerüstet. 

Campingtisch Set im Detail 
- Tischfläche B x T: ca. 120 x 60 cm 
- 3 einstellbare Höhen: ca. 51,5 / 61 / 71 cm 
- Maße geklappt H x B x T: ca. 10 x 60 x 60 cm
- Hocker H x B x T: ca. 35,5 x 33,5 x 27,5 cm 
- Gewicht Tisch: ca. 5,1 kg
- Gewicht pro Hocker: ca. 0,5 kg 
- Traglast Tisch: max. 50 kg 
- Traglast Hocker: max. 100 kg 
- Material: Aluminium, Eisen, MDF, Polyester 
- Farbe: Silber, grau

Klapptisch-Garnitur für den Campingurlaub
- Auch für Picknick-Ausflüge, Festivals uvm. geeignet
- Mit praktischen Sitzgelegenheiten für 4 Personen 
- Leicht, handlich und kompakt - ideal zum Mitnehmen
- Set platzsparend zusammenklappen und verstauen
- Dank Kofferdesign mit Griff bequem zu tragen 
- Höhenverstellbares Alugestell sorgt für sicheren Stand 

Lieferumfang
- 1x Klapptisch
- 4x Hocker 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grau
Gewicht:
7.09 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, klapptisch 160x80 grau, klappstuhl, klapp-tisch 160x80, campingtisch set, relaxdays campingtisch set, alu camping tisch, alu camping tische, alu campingtisch, alu campingtische, alu klapp tisch, alu klapp tische, alu klapptisch, alu klapptische, alu tisch, alu tische, alucamping tisch, alucamping tische, alucampingtisch, alucamping-tisch, alu-campingtisch, alu-camping-tisch, alucampingtische, alucamping-tische, alu-campingtische, alu-camping-tische, aluklapp tisch, aluklapp tische, aluklapptisch, aluklapp-tisch, alu-klapptisch, alu-klapp-tisch, aluklapptische, aluklapp-tische, alu-klapptische, alu-klapp-tische, aluminium tisch, aluminium tische, aluminiumtisch, aluminium-tisch, aluminiumtische, aluminium-tische, alutisch, alu-tisch, alutische, alu-tische, balkon tisch, balkon tische, balkontisch, balkon-tisch, balkontische, balkon-tische, caming tisch, caming tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.