Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Relaxdays Campingtisch klappbar, Aluminium, MDF, Klapptisch Camping, leicht, höhenverstellbar, 120 x 60 cm, silber/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032550_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032550_0
EAN/GTIN:
     4052025325503
Suchbegriffe:
Campingtisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Der klappbare Campingtisch bietet Ihnen viele Vorzüge, die Ihren Outdoor-Aufenthalt versüßen werden. Der Mehrzwecktisch ist leicht und lässt sich ohne Werkzeug im Handumdrehen aufstellen. Zusammengeklappt nimmt der höhenverstellbare Koffertisch nur wenig Raum in Anspruch, kann platzsparend verstaut werden und lässt sich dank des Tragegriffs auch bequem hin und her transportieren. Das Aluminiumgestell sorgt für einen festen Stand des Klapptischs, an dem bis zu 6 Personen entspannt speisen können.

Campingtisch im Detail 
- Tischfläche B x T: ca. 120 x 60 cm 
- 3 einstellbare Höhen: ca. 55 / 62 / 70,5 cm 
- Maße geklappt H x B x T: ca. 6,5 x 60 x 61 cm
- Max. Traglast: ca. 30 kg 
- Gewicht: ca. 4,2 kg 
- Material: Aluminium, MDF, Kunststoff
- Farbe: Silber, grau

Alu-Klapptisch für den Campingurlaub
- Auch für Picknick-Ausflüge, Festivals uvm. geeignet
- Leicht, handlich und kompakt - ideal zum Mitnehmen
- Kann platzsparend zusammengeklappt werden
- Tragegriff zum einfachen Transportieren 
- Aluminiumgestell sorgt für sicheren Stand 
- Mit robuster Tischplatte aus MDF

Lieferumfang
- 1x Klapptisch
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grau
Gewicht:
4.14 kg
Höhe:
70.5 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: klapptisch 160x80 grau, klapp tisch, klapp-tisch 160x80, campingtisch klappbar, relaxdays campingtisch klappbar, alu camping tisch, alu camping tische, alu campingtisch, alu campingtische, alu klapp tisch, alu klapp tische, alu klapptisch, alu klapptische, alu tisch, alu tische, alucamping tisch, alucamping tische, alucampingtisch, alucamping-tisch, alu-campingtisch, alu-camping-tisch, alucampingtische, alucamping-tische, alu-campingtische, alu-camping-tische, aluklapp tisch, aluklapp tische, aluklapptisch, aluklapp-tisch, alu-klapptisch, alu-klapp-tisch, aluklapptische, aluklapp-tische, alu-klapptische, alu-klapp-tische, aluminium tisch, aluminium tische, aluminiumtisch, aluminium-tisch, aluminiumtische, aluminium-tische, alutisch, alu-tisch, alutische, alu-tische, balkon tisch, balkon tische, balkontisch, balkon-tisch, balkontische, balkon-tische, caming tisch, caming tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.