Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Schirmständer in Weiß - Ø 26 cm 10032562_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032562_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032562_0
EAN/GTIN:
     4052025325626
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt

Dieser runde und hohe Schirmständer bietet Platz für mehrere Regenschirme, Gehhilfen oder Wanderstöcke. Auch Geschenkpapier kann hierin gelagert werden, ohne dass es knickt. Mit seinem robustem Design aus Stahl ist der Regenschirmhalter ein echter Hingucker in Flur, Diele und Korridor. Der Boden mit erhöhtem Rand sorgt dafür, dass die Nässe Ihrer Regenschirme ablaufen kann. Das zeitlose Design mit der Metallgitter Optik fügt sich dezent und unkompliziert in jede Einrichtung ein.

Schirmständer im Detail
- Größe H x D: ca. 49,5 x 26 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Regenschirmhalter für den Eingangsbereich
- Für Regenschirme, Gehhilfen und Wanderstöcke
- Auch perfekt als Geschenkpapierständer
- Drahtgeflecht für schnellen Überblick
- Unterseite mit 3 dezenten Standnoppen
- Ideal für Diele, Flur und Korridor oder im Büro
- Zur Reinigung einfach feucht auswischen

Lieferumfang
- 1x Regenschirmständer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
49.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: gehstockhalter, gehstockständer, regenschirm-eimer, regenschirmhalter, regenschirmstaender, regenschirmstand, schirmaufbewahrung, schirmhalter, schirmstaender, schirmständer, umbrella-stand, vintage-schirmständer, schirmständer-regenschirm, aufbewahrung-für-geschenkpapier, aufbewahrung-für-geschenkpapierrollen, aufbewahrung-geschenkpapier, aufbewahrung-geschenkpapierrollen, regenschirm-weiß, regenschirmständer-vintage, regenschirmständer-weiss, schirmständer-flach, schirmständer-metall-weiß, schirmständer-rund, schirmständer-schmal, schirmständer-schwer, schirmständer-weiß, schirmständer-metall, aus-metall, büro, diele, flur, freistehend, für-gastronomie, für-regenschirme, gehstock, geschenkpapier, metall, modern, regenschirm, rund, weiß, weiss, weißer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.