Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Doppelnapf in Natur/Weiß 10032577_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032577_0
EAN/GTIN:
     4052025325770
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit dieser stabilen Napfbar haben Sie keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. In der robusten Halterung sitzen die Schalen fest und die kleine Fellnase kann beherzt zulangen. Nutzen Sie die zwei Schalen für verschiedenes Futter oder Wasser für ein Haustier. Oder lassen Sie zwei Vierbeiner gleichzeitig fressen. Die Katzennäpfe aus Keramik lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Doppelnapf im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 5 x 29,5 x 14 cm
- Fressnapf je H x D: ca. 4 x 12 cm
- Füllmenge: je ca. 200 ml
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Bambus, Keramik
- Farbe: Natur, weiß

Futterschalen für Katzen & kleine Hunde
- Für jede Katze gleichermaßen geeignet
- Für Welpen und kleine Hunderassen wie Chihuahua, Rehpinscher, Toy-Hunde uvm.
- Erhöhte Futterbar mit 2 Futterschüsseln
- Näpfe aus spülmaschinengeeignetem Keramik
- Futternäpfe sind leicht entnehmbar
- Zwei Tiere können zusammen fressen

Futterstation für Ihr Haustier
- Die Näpfe eignen sich perfekt für die 100g-Futterschälchen, fassen jedoch noch mehr
- Befüllen Sie den Fressnapf mit Hunde- oder Katzenfutter und den zweiten Napf mit frischem Wasser
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter & hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung & nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
- 1x Napfhalter Bambus
- 2x Napf
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, Katzen-Napf, Katzennapf, katzennapf, cat-bowl, doppel-fressnapf, doppelnapf, doppelnapf-ständer, feeding-bowl, fressnapf, fressnapf-set, fressnapfhalter, fressnapfständer, futterbar, futternapf, futternapfständer, futterschüssel, futterständer, futterstation, haustier-schüssel, hundebar, hundefutternapf, hundenapf, katzen-fressnapf, katzen-futternapf, katzen-futterstation, katzen-napfset, katzen-schüssel, katzenbar, katzenfressnapf-set, katzennapf-set, katzenschüssel-set, keramik-napf, napf, napfbar, napfset, Napfständer, wassernapf, 2-näpfe, 200ml, 2er, bambus, chihuahua, erhöht, für-kleine-hunde, holz, hund, hunde, katze, katzen, keramik, landhaus, niedrig, porzellan, schräg, ständer, weiß, welpe, welpen, futternapf katze, katzennapf erhöht, fressnapf katze, futterstation katze, katzennäpfe keramik, napf katze, futterbar katze, futterstation katzen, katzennapf keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.