Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20x Hosenbügel in Blau 10032584_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
20x Hosenbügel in Blau 10032584_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032584_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032584_0
EAN/GTIN:
     4052025325848
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel

Sie möchten kein Sammelsurium verschiedenster Hosenbügel vor Augen haben, wenn Sie Ihren Kleiderschrank öffnen? Mit den Hosenhaltern im 20er Set sorgen Sie für eine angenehm einheitliche Optik in Ihrem Schrank. Die offene Hosenstange hält Röcke und Hosen fest, ohne Abdrücke oder Falten im Stoff zu hinterlassen. Dabei sorgt die blaue PVC-Beschichtung für einen sicheren Halt Ihrer Kleidungsstücke. Das zeitlose Design der platzsparenden Kleiderbügel ist gleichermaßen für Damen und Herren geeignet.

Hosenbügel 20er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 35,5 x 0,7 cm
- Breite Hosenstange: ca. 31,5 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 110 g
- Material: Eisen, PVC
- Farbe: Blau, Silber

Antirutschbügel für Hosen und Röcke
- Praktisches 20er Set für einheitliche Optik im Schrank
- Zum faltenfreien Aufhängen von Hosen und Röcken
- PVC-Beschichtung gegen Verrutschen oder Herunterfallen
- Schmales Design für raumsparende Aufbewahrung
- Schlichter und zeitloser Look für Damen und Herren

Lieferumfang
- 20x Rockbügel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
0.7 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: antirutschbügel, antirutschkleiderbügel, cloth-hanger, cloth-hangers, clothes-hanger, clothes-hangers, hanger, hosen-organizer, hosenaufhänger, hosenaufhängung, hosenaufhängungen, hosenhalter, hosenhalterung, hosenhalterungen, hosenhänger, hosenkleiderbuegel, hosenkleiderbügel, hosenstange, hosenstangeen, kleiderbuegel, kleiderbügel, kleiderbügel-set, kleiderbügel-sets, metall-hosenbügel, metallkleiderbügel, pants-hanger, pants-hangers, pants-rack, pants-racks, rockbügel, rockhalter, rockkleiderbügel, skirt-hanger, skirt-hangers, trouser-hanger, trouser-hangers, wäschebügel, 20, 20-stück, 35-cm, antirutsch, aus-metall, blau, breit, damen, fest, für-kleiderschrank, für-kurze-hosen, für-schrank, gepolstert, gummi, gummiert, herren, hosen, jeans, kleiderschrank, leicht, metall, offen, ohne-samt, platzsparend, rutschfest, stabil, stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.