Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Relaxdays Hemden Wäscheständer, für 33 Kleiderbügel, klappbar, platzsparend, Bügelwäscheständer HBT: 128x66x66 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032591_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032591_0
EAN/GTIN:
     4052025325916
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Mithilfe des Hängewäscheständers trocknen Sie Hemden, Blusen oder kurze Kleider faltenfrei. Der faltbare Wäschetrockner steht stabil auf 3 Beinen. Die 3 Arme des hohen Hemdentrockners bieten für bis zu 33 Kleiderbügel zugleich Platz. Dank der vielseitigen Aufhängung in Löcher oder Kerben finden Bügel aller Art - ob Kleider- oder Hosenbügel - sicheren Halt. Der platzsparende Faltkleiderständer ist für drinnen und draußen geeignet und dank seines geringen Gewichts auch ideal auf Reisen.

Nutzungshinweis: Bitte behängen Sie das Wäschegestell gleichmäßig von innen nach außen.

Bügelwäschetrockner im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 128 x 66 x 66 cm
- Maße zugeklappt H x B x T: ca. 106 x 16 x 16 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: Weiß, Silber, Schwarz

Standtrockner für Kleiderbügel
- Loch-Aufhängung: 10 pro Arm / 30 insgesamt
- Kerben-Aufhängung: 11 pro Arm / 33 insgesamt
- Löcher Breite: ca. 0,8 cm
- Kerben Breite: ca. 1 cm

Faltbarer Hochwäscheständer
- Hoher Wäscheständer zum knitterfreien Aufhängen von Hemden, Hosen uvm.
- Faltbarer Wäschelüfter für faltenfreies Trocknen am Bügel
- Platzsparender Kleiderbügeltrockner für bis zu 33 Bügel
- Diverse Löcher und Kerben für Kleiderbügel aller Art
- Leichter Hemdenlüfter zum einfachen Transport im Haus oder Unterwegs
- Ideal als Balkon Wäschetrockner, Klamottenständer oder Bügelhilfe

Lieferumfang
- 1x Kleiderbügelständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
128 cm
Länge:
66 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Wäsche-Ständer, Wäscheständer, Wäschetrockenständer, kleiderbügel kunststoff schwarz, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel schwarz, Hemden Wäscheständer, Relaxdays Hemden Wäscheständer, , balkontrockner, balkon trockner, balkon-trockner, balkonwäscheständer, balkon wäscheständer, balkonwäsche ständer, balkon-wäscheständer, balkonwäsche-ständer, balkon wäsche ständer, balkon-wäsche-ständer, balkonwäschetrockner, balkon wäschetrockner, balkonwäsche trockner, balkon-wäschetrockner, balkonwäsche-trockner, balkon wäsche trockner, balkon-wäsche-trockner, bügelkleiderständer, bügel kleiderständer, bügelkleider ständer, bügel-kleiderständer, bügelkleider-ständer, bügel kleider ständer, bügel-kleider-ständer, bügelständer, bügel ständer, bügel-ständer, bügelwäscheständer, bügel wäscheständer, bügelwäsche ständer, bügel-wäscheständer, bügelwäsche-ständer, bügel wäsche ständer, bügel-wäsche-ständer, bügelwäschetrockner, bügel wäschetrockner, bügelwäsche trockner, bügel-wäschetrockner, bügelwäsche-trockner, bügel wäsche trockner, bügel-wäsche-trockner, campingwäschespinne, camping wäschespinne, campingwäsche spinne, camping-wäschespinne, campingwäsche-spinne, camping wäsche spinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.