Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
6x Raumsparbügel in Silber 10032603_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032603_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032603_0
EAN/GTIN:
     4052025326036
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel

In Ihrem Kleiderschrank geht schon wieder der Platz aus? Kleiderbügel drängt sich an Kleiderbügel und es ist kaum zu erkennen, was für ein Kleidungsstück wo hängt? Mit den Platzsparbügeln aus Metall sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit. Jeder Sparkleiderbügel hat 2 drehbare Haken, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Hängen Sie den Mehrfachkleiderbügel senkrecht auf, um den Innenraum Ihres Schranks besser auszunutzen. An jedem der 6 Multibügel können bis zu 12 normale Bügel hängen.

Raumsparbügel 6er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 26 x 5,5 cm
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Metall
- Farbe: Silber

Flexibler Bügel Organizer
- Platzsparendes Aufhängen mehrerer Kleiderbügel
- Drehbare Haken - Senk- oder waagerecht aufhängen
- Für 12 Bügel horizontal oder 6 Bügel vertikal
- Mehr Übersicht und Ordnung im Kleiderschrank
- Modernes Design in silberfarbenem Metall

Lieferumfang
- 6x Raumsparbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 6er, bügel, bügelorganizer, bügel-organizer, cloth-hanger, clothes-hanger, coat-hanger, hanger, hangers, kleiderbuegel, kleiderbügelhalter, kleiderbügel-halter, kleiderbügelorganizer, kleiderbügel-organizer, magic-hanger, magic-hangers, mehrfach-bügel, mehrfachbügel, mehrfachkleiderbügel, mehrfach-kleiderbügel, multi-hanger, multibügel, platzsparbügel, raumsparbügel, raumspar-bügel, raumsparkleiderbügel, raumspar-kleiderbuegel, sparkleiderbügel, wonder-hanger, 6er, 6er-set, aus-metall, clothes, hemden, klappbar, klappbare, klappbarer, magic, magische, mehrfach, metall, multifunktion, platzsparend, platzsparende, platzsparender, set, sparen-platz, silber, bügel-platzsparend, kleiderbügel-mehrfach, kleiderhaken-platzsparend, magische-kleiderbügel, multifunktion-kleiderbügel, platzsparende-bügel, platzsparende-kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.