Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
3x Mehrfachkleiderbügel in Silber/Schwarz 10032605_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032605_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032605_0
EAN/GTIN:
     4052025326050
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz

Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich mit diesen Mehrfachbügeln im 3er Set. Die Kleiderbügel sorgen mit Ihrer rutschfesten Polsterung dafür, dass Ihre Kleidung nicht herunterfällt. Dabei sparen Sie jede Menge Platz, da je Jackenbügel bis zu 5 Kleidungsstücke untereinander aufbewahrt werden können. Dank der abnehmbaren Bügel sind Jacken, T-Shirts, Hemden und Co. im Nu auf- und wieder abgehangen. Bei Nichtgebrauch können die Raumsparbügel aus Metall zudem platzsparend verstaut werden.

Kleiderbügel mehrfach im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 39 x 40,5 x 2 cm
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 7,5 x 40,5 x 2 cm
- Abstand zwischen Bügeln: je ca. 5,5 cm
- Gewicht je Organizer: ca. 400 g
- Traglast: je ca. 10 kg
- Material: Metall, EVA-Schaumstoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Platzsparende Mehrfachbügel im 3er Set
- Praktisches 3er Set für einheitliche Optik im Schrank
- Raumsparend dank untereinander hängen der Kleidung
- Je Bügel Platz für bis zu 5 Jacken, Hemden, T-Shirts uvm.
- Rutschfeste Polsterung für schonende Aufbewahrung
- Flexibles Auf- und Abhängen der einzelnen Bügel

Lieferumfang
- 3x Raumsparkleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
2 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel 3er, antirutschbügel, antirutschkleiderbügel, bügel, bügel-organizer, bügelverbinder, closet-organizer, cloth-hanger, clothes-hanger, coat-hanger, hakenorganizer, hanger, jackenbügel, klamotten-hänger, klamotten-organizer, kleider-ordnungssystem, kleiderbpgel, kleiderbuegel, kleiderbugel, kleiderbügel-organizer, kleiderbügel-set, kleiderbügel-system, kleiderbügelhaken, kleiderbügelhalter, kleiderbügelverbinder, kleiderbügelzubehör, kleiderhakenorganizer, kleiderhänger, kleidrrbügel, kleidungsorganisationssystem, magic-hangers, mehrfachbügel, mehrfachkleiderbügel, multi-hanger, platzsparbügel, platzsparkleiderbügel, raumspar-kleiderbuegel, raumsparbügel, raumsparkleiderbügel, schrank-organizer, shirt-organizer, sparkleiderbügel, tshirt-aufbewahrung, t-shirt-organizer, wardrobe-organizer, wäschebügel, 5-in-1, antirutsch, metall, mehrfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.