Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Schrankeinsatz Kleiderschrank in Weiß/Natur 10032627_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032627_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032627_0
EAN/GTIN:
     4052025326272
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleiderschrank

Dieser Schrankeinsatz ist ideal, wenn Sie Ihren Schrank neu sortieren möchten oder zusätzlichen Aufbewahrungsplatz benötigen. Durch den einfachen Schiebemechanismus lässt er sich ohne Bohren an einem beliebigen Brett befestigen. An der Hängeleiste befinden sich 3 bewegliche Haken, an denen Gürtel, Krawatten oder sonstige Accessoires aufgehängt werden können. Die Kleiderstange bietet auch Platz für leichte Bügel und zusätzliche Haken. In der Küche ist die Hakenleiste besonders praktisch für Geschirrtücher und Topflappen.

Schrankeinsatz Kleiderschrank im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 13 x 2 x 31 cm
- Einsatz für Brettbreite: ca. 2,3 cm
- Länge Haken: ca. 4 cm
- Länge Stange: ca. 28 cm
- Traglast: ca. 2 kg
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Eisen, Holz
- Farbe: Weiß, Natur

Hängeleiste für den Kleiderschrank mit 3 Haken
- Aufbewahrung von Gürteln, Krawatten, Taschen, etc.
- Zum Einhängen auf Regalbrettern - Ohne Bohren
- Accessoires organisieren und ordentlich aufhängen
- Stange mit Platz für weitere Haken und leichte Bügel
- Auch in der Küche für Topflappen, Geschirrtücher nutzen

Lieferumfang
- 1x Schrankeinsatz Kleiderschrank
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
31 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: accessoire-organizer, aufbewahrungshaken, gürtelaufbewahrung, gürtelhaken, gürtelhalter, hakengestell, hakenleiste, hängeaufbewahrung, hängeleiste, kleiderschrank-aufbewahrung, kleiderschrank-hängeleiste, kleiderstange, krawattenaufbewahrung, krawattenhaken, krawattenhalter, schrankeinsatz, accessoires-hängend-aufbewahren, gürtel-aufhängen, haken-schrankeinsatz, hängeleiste-30-cm, hängeleiste-kleiderschrank, kleiderschrank-hängeaufbewahrung, kleiderschrank-organisation, krawatten-aufhängen, organizer-schrank, organizer-zum-einhängen, schrankeinsatz-garderobe, schrankeinsatz-kleiderschrank, schrankeinsatz-zum-einhängen, 30-cm, garderobe, haken, holz, küche, küchenschrank, ohne-bohren, organizer, platzsparend, regal, schlafzimmer, schrank, stange, weiß, zum-einhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.