Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern in Silber 10032727_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032727_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032727_0
EAN/GTIN:
     4052025327279
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Dieses moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl in Silber bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 12 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind auf 3 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Dank der Drehscheibe lässt sich der Gewürzhalter um 360° drehen, wodurch Sie beim Kochen und am Esstisch Ihre Gewürze stets griffbereit haben.

Eckiges Gewürzkarussell im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 22 x 19 cm
- Maße Gestell H x B x T: ca. 22 x 16 x 16 cm
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber

Drehbares Gewürzregal
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- Inkl. 12 Gewürzgläsern - Direkt als Streuer nutzbar
- Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Hingucker dank modernem Design mit abgerundeten Ecken

Lieferumfang
- 1x Drehgewürzregal
- 12x Gewürzglas
- Dekoartikel und Gewürze sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
1.72 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürz streuer, drehgewürzregal, gewuerzglas, gewuerzglaeser, gewürzaufbewahrung, gewürz-aufbewahrung, gewürzbehälter, gewürz-behälter, gewürzdosen, gewürzekarusell, gewürzglas, gewürzgläser, gewürzgläser-regal, gewürzgläser-set, gewürzhalter, gewürzkarossel, gewürzkarusell, gewürz-karusell, gewürzkarussel, gewürzkarussell, gewürzkarusselle, gewürzorganizer, gewürz-organizer, gewürzpalette, gewurzregal, gewürzregal, gewürzregale, gewürzrondell, gewürz-rondell, gewürzrondelle, gewürzständer, gewürz-ständer, gewürzstreuer, kräuterkarussell, spice-containers, spice-jars, spice-rack, spice-racks, spice-shelf, 12, drehbar, edelstahl, glas, groß, leer, metall, mit-gewürzgläser, mit-gläsern, mit-regal, rotating, eckig, set, silber, stehend, gewürze-aufbewahren, gewürze-aufbewahrung, gewürzregal-stehend, gewürzkarussell-drehbar, gewürzregal-eckig, gewürzständer-drehbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
193
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 17,58*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.