Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber 10032728_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032728_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032728_0
EAN/GTIN:
     4052025327286
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Dieses moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl in Silber bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 20 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind auf 5 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Dank der Drehscheibe lässt sich der Gewürzhalter um 360° drehen, wodurch Sie beim Kochen und am Esstisch Ihre Gewürze stets griffbereit haben.

Eckiges Gewürzkarussell im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 34 x 19 cm
- Maße Gestell H x B x T: ca. 34 x 16 x 16 cm
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber

Drehbares Gewürzregal
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- Inkl. 20 Gewürzgläsern - Direkt als Streuer nutzbar
- Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Hingucker dank modernem Design mit abgerundeten Ecken

Lieferumfang
- 1x Drehgewürzregal
- 20x Gewürzglas
- Dekoartikel und Gewürze sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
2.61 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, drehgewürzregal, gewuerzglas, gewuerzglaeser, gewürzaufbewahrung, gewürz-aufbewahrung, gewürzbehälter, gewürz-behälter, gewürzdosen, gewürzekarusell, gewürzglas, gewürzgläser, gewürzgläser-regal, gewürzgläser-set, gewürzhalter, gewürzkarossel, gewürzkarusell, gewürz-karusell, gewürzkarussel, gewürzkarussell, gewürzkarusselle, gewürzorganizer, gewürz-organizer, gewürzpalette, gewurzregal, gewürzregal, gewürzregale, gewürzrondell, gewürz-rondell, gewürzrondelle, gewürzständer, gewürz-ständer, gewürzstreuer, kräuterkarussell, spice-containers, spice-jars, spice-rack, spice-racks, spice-shelf, 20, drehbar, edelstahl, glas, groß, leer, metall, mit-gewürzgläser, mit-gläsern, mit-regal, rotating, eckig, set, silber, stehend, gewürze-aufbewahren, gewürze-aufbewahrung, gewürzregal-stehend, gewürzkarussell-drehbar, gewürzregal-eckig, gewürzständer-drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.