Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Fußmatte Hereingedackelt in Braun - (B)60 x (T)40 cm 10032749_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032749_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032749_0
EAN/GTIN:
     4052025327491
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Mit dieser originellen Fußmatte mit Dackel-Motiv und Spruch zaubern Sie Ihren Gästen noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabstreifer einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, schwarz

Rutschfester Türvorleger für Zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Warmer Empfang für die Gäste
- Coole Geschenkidee für Hundebesitzer

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten kokos schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, fußmatte, kokosmatte, kokosfussmatte, kokos-fußmatte, türvorleger, doormat, türmatte, schuhabtreter, fussabtreter, türteppich, kokosteppich, fusmatte, fussabstreifer, outdoor-fußmatte, fußabtreter, fussmatte, fusabstreicher, fußabstreicher, abtreter, fußabstreifer, schuhabstreifer, schuhabstreicher, schuhmatte, eingangsmatte, schmutzfangmatte, schmutzfänger, 40, 60, 40x60, 60-40, 60x40, antirutsch, aus-kokos, aus-kokosfasern, außen, aussen, außenbereich, aussenbereich, balkon, beige, borsten, braun, breit, coconut, deko, dekoration, dekorativ, design, dick, dog, dogs, draußen, draussen, drinnen, dünn, eckig, eingang, eingangsbereich, flach, flur, funny, garten, geschenk, groß, gummi, gummiert, haustür, Hund, Hunde, Hundeliebhaber, Hundemotiv, indoor, innen, klein, kokos, kokosfasern, läufer, lustig, matte, mit-borsten, mit-spruch, modern, motiv, natur, dackel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.