Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Garderobenständer in Weiß/ Gold 10032758_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032758_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032758_49
EAN/GTIN:
     4052025902155
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 5 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Der schwere Tellerfuß verleiht der Garderobe dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Jackenständer nach Ihren eigenen Wünschen im Büro, Flur oder anderen Räumen, um für mehr Ordnung zu sorgen. Dort überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihr edles Design in Goldfarben in Kombination mit dem runden Marmorfuß.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 172 x 29 cm
- Maße Haken D x T: ca. 6 x 7 cm
- Höhe der Haken: ca. 96, 113, 130, 148, 166 cm
- Traglast je Haken: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Stahl, Marmor
- In verschiedenen Farben

Freistehender Jackenständer
- Sorgt für mehr Ordnung im Flur, Büro etc.
- 5 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Schwerer Tellerfuß sorgt für stabilen Stand
- Freistehende Garderobe flexibel platzierbar
- Elegantes Design in Gold mit Marmorfuß

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gold
Gewicht:
5.31 kg
Höhe:
172 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer 5 haken, garderobenständer, büro-garderobenständer, cloth-stand, clothes-hanger-stand, clothes-stand, coat-hanger-stand, coat-rack, coat-rack-stand, coat-stand, fluhr-garderobe, flurgarderobenständer, gadarobe, gadarobenstaender, gaderobe, gaderobenstaender, gaderobenständer, gadrobe, gadrobenstaender, gadrobenständer, gardarobe, gardarobenstaender, gardeobe, garderobe, garderobenstaender, garderrobe, gardroben, gardrobenstaender, gardrobenständer, handtaschenständer, hutständer, jacken-garderobe, jackenständer, jacket-hanger-stand, kapstok, klamottenständer, metallgarderobenständer, standgarderobe, stehgarderobe, taschenbaum, taschengarderobe, taschenständer, 170, büro, design, designer, flur, freistehend, für-jacken, für-schlafzimmer, für-taschen, gastro, gold, goldfarben, hoch, jacken, jugend, marmor, metall, modern, rund, schwarz, tellerfuß, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
200
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 39,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 51,85*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.