Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer mit Schirmständer, 16 Haken, H x D: 176,5 x 36,5 cm, Marmorfuß, Standgarderobe, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033009_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033009_49
EAN/GTIN:
     4052025902148
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer

Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 16 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Der schwere Fuß verleiht der Garderobe dabei die notwendige Stabilität. Die oberen Haken sind leicht drehbar für einen optimalen Zugriff auch in kleinen Nischen. Die unteren Haken sind ideal für Accessoires oder auch für Kinderjacken. Ihre Regenschirme stellen Sie einfach in den integrierten Schirmhalter und haben diese so immer griffbereit.

Garderobenständer im Detail
- Größe H x D: ca. 176,5 x 36,5 cm
- Traglast obere/mittlere Haken: ca. 4 kg
- Traglast untere Haken: ca. 12 kg
- Gewicht: ca. 8,3 kg
- Material: Stahl, Marmor, Kunststoff

Stehgarderobe mit viel Platz
- Höhe des Schirmhalters: ca. 50,5 cm
- Breite obere Haken: 18 cm
- Breite mittlere Haken: ca. 9 cm
- Breite untere Haken: ca. 7 cm
- Haken Höhe: ca. 106,5, 153,5, 176,5 cm

Freistehender Jackenständer
- Sorgt für mehr Ordnung im Flur, Büro etc.
- Mit integriertem Halter für Regenschirme
- 16 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Schwerer Fuß aus Marmor sorgt für stabilen Stand
- Freistehende Garderobe flexibel platzierbar
- Oberer Haken-Kranz ist praktisch drehbar

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
8.15 kg
Höhe:
176.5 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 16 haken, regenschirmständer, regenschirmständer rund, Relaxdays Garderobenständer, ..., bürogarderobenständer, büro garderobenständer, bürogarderoben ständer, büro-garderobenständer, bürogarderoben-ständer, büro garderoben ständer, büro-garderoben-ständer, clothstand, cloth stand, cloth-stand, clothstands, cloth stands, cloth-stands, clotheshangerstand, clothes hangerstand, clotheshanger stand, clothes-hangerstand, clotheshanger-stand, clothes hanger stand, clothes-hanger-stand, clotheshangerstands, clothes hangerstands, clotheshanger stands, clothes-hangerstands, clotheshanger-stands, clothes hanger stands, clothes-hanger-stands, clothesstand, clothes stand, clothes-stand, clothesstands, clothes stands, clothes-stands, coathangerstand, coat hangerstand, coathanger stand, coat-hangerstand, coathanger-stand, coat hanger stand, coat-hanger-stand, coathangerstands, coat hangerstands, coathanger stands, coat-hangerstands, coathanger-stands, coat hanger stands, coat-hanger-stands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.