Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer in Schwarz 10033010_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Garderobenständer in Schwarz 10033010_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033010_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033010_46
EAN/GTIN:
     4052025902131
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer schwarz silber

Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 9 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Das Dreibein-Gestell verleiht der Garderobe aus Metall dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Jackenständer nach Belieben im Büro, Flur oder anderen Räumen, um für mehr Ordnung zu sorgen. Dort überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihr schlichtes Design, welches sich in verschiedene Einrichtungsstile einfügt.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 184 x 61 x 54,5 cm
- Maße Haken D x T: ca. 2 x 4,5 cm
- Höhe der Haken: ca. 133, 175 cm
- Traglast je Haken: ca. 7 kg
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Freistehender Jackenständer
- Sorgt für mehr Ordnung im Flur, Büro etc.
- 9 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Dreibein-Gestell sorgt für stabilen Stand
- Freistehende Garderobe flexibel platzierbar
- Zeitloses Design für verschiedene Einrichtungen

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
3.79 kg
Höhe:
184 cm
Länge:
54.5 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenstaender schwarz, garderobenständer, büro-garderobenständer, clothes-hanger-stand, clothes-stand, coat-hanger-stand, coat-rack, coat-rack-stand, coat-stand, fluhr-garderobe, flurgarderobenständer, gadarobe, gadarobenstaender, gaderobe, gaderobenstaender, gaderobenständer, gadrobe, gadrobenstaender, gadrobenständer, gardarobe, gardarobenstaender, gardeobe, garderobe, garderobenstaender, garderrobe, gardroben, gardrobenstaender, gardrobenständer, handtaschenständer, hutständer, jacken-garderobe, jackenständer, jacket-hanger-stand, kapstok, klamottenständer, metallgarderobenständer, standgarderobe, stehgarderobe, taschenbaum, taschengarderobe, taschenständer, 180, 183, 180-hoch, büro, design, designer, dreibein, flur, freistehend, für-jacken, für-schlafzimmer, für-taschen, gastro, groß, hoch, jacken, jugend, jugendzimmer, lang, metall, modern, weiß, office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.