Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Offener Kleiderschrank Teleskop in Weiß 10033032_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033032_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033032_469
EAN/GTIN:
     4052025901905
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleiderschrank

Erfüllen Sie sich den Traum vom begehbaren Kleiderschrank mit diesem flexiblen Regalsystem. Das Ankleidezimmerregal wird einfach zwischen Decke und Boden geklemmt. Dank der Wahl zwischen 33 Stufen ist sicher die passende Höhe für Ihren Raum dabei. Die 2 Kleiderstangen der Teleskop Garderobe sind in der Breite verstellbar, um den Stauraum nach einer erfolgreichen Shopping Tour zu erweitern. Ihr Kleidung können Sie mit dem Bügelgreifer problemlos auf- und abhängen.

Sorgen Sie für noch mehr Platz, indem Sie das Teleskop Ordnungssystem mit weiterem Zubehör vergrößern. Je nach Bedarf lassen sich in 2 Körben Tücher, Schals, Socken und mehr aufbewahren, während sich ein verstellbarer Regalboden ideal für gefaltete Kleidung sowie Aufbewahrungsboxen eignet.

Offener Kleiderschrank im Detail
- Grundgerüst HBT: ca. 260-317,5 x 75,5-131,5 x 10 cm, ca. 4,2 kg
- Kleiderstange B: je ca. 58-113 cm
- Traglast Kleiderstangen: je ca. 50 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Schwarz

Regalsystem mit Zubehör
- Korb außen HBT: ca. 7,5x95x39 cm
- Korb innen HBT: ca. 6x81,5x38 cm
- Traglast je Korb: ca. 15 kg
- Regalboden HBT: ca. 8x81-138,5x42 cm
- Fläche BT: ca. 89,5-117,5 x 41,5 cm
- Traglast Regalboden: ca. 40 kg

Teleskop Garderobensystem mit Kleiderstangen
- Ohne Bohren zwischen Decke und Boden klemmen
- Aus 33 Höhen die passende für Ihren Raum wählen
- Inkl. 2 verstellbaren Teleskop Kleiderstangen
- Auch hohe Stellen dank Bügelgreifer leicht erreichbar
- Stabiles Gestell aus Stahl für sicheren Halt
- Nach Bedarf weiteres Zubehör für mehr Stauraum wählbar

Lieferumfang
- 1x Kleiderschranksystem in Einzelteilen
- 2x Kleiderstange
- 1x Bügelgreifer
oder
- 2x Korb in Einzelteilen
oder
- 1x Regalboden in Einzelteilen
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.79 kg
Höhe:
317.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
131.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ankleidezimmer-regale, ankleidezimmer-schranksysteme, ankleidezimmer-systeme, garderobe, garderobenstangen, garderobensystem, hängestange, kleider-ordnungssystem, kleideraufbewahrungssystem, kleiderregal, kleiderschrank-stangen, kleiderschrank-system, kleiderständer, kleiderstange, kleiderstangen-system, kleidersystem, kleidungsorganisationssystem, klemmkleiderschrank, klemmkleiderstange, regalsystem, schranksystem, teleskop-garderobe, teleskop-garderobensystem, teleskop-kleiderschrank, teleskop-ordnungssyetm, teleskop-regalsystem, teleskop-schrank, teleskopkleiderstange, teleskopregal, teleskopsystem, für-ankleidezimmer, groß, körbe, metall, mit-stange, ohne-türen, ohne-türen-weiss, regal, schwarz, stahl, stange, stangen, system, system-groß, teleskop, weiß, xxl, zubehör, begehbarer-schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.