Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen in Weiß 10034150_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Rollwagen in Weiß 10034150_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034150_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034150_49
EAN/GTIN:
     4052025901066
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen

Dieser Mehrzweckwagen wird Ihnen Zuhause eine zuverlässige und vielseitige Hilfe sein. Nutzen Sie den modernen Etagenwagen beispielsweise als Servierwagen, um Speisen, Geschirr und Besteck zu Ihrem Esstisch zu bringen. Im Bad oder Arbeitszimmer eignet sich der Regalwagen zur Aufbewahrung von Bad- sowie Büroutensilien. Die 4 Rollen ermöglichen einen einfaches Verschieben des Rollregals zum Wunschort, 2 Bremsen sorgen anschließend für einen festen Stand.

Rollwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 84 x 42 x 37 cm
- Abstand Ablagen: ca. 27 cm
- Traglast je Ablage: max. 20 kg
- Bodenabstand: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Metall, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Vielseitiger Küchenwagen mit Ablagen
- Untere Ablage H x B x T: ca. 8,5 x 37,5 x 28 cm
- Mittlere Ablage H x B x T: ca. 8,5 x 36,5 x 27 cm
- Obere Ablage H x B x T: ca. 8,5 x 35,5 x 26 cm

Praktischer Haushaltswagen aus Metall
- 3 Ablagen mit Rändern verhindern Herunterfallen
- Zur Aufbewahrung oder als beweglicher Helfer
- Geeignet für Küche, Bad, Büro und mehr
- Leichtes Verschieben dank 4 Kunststoffrollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Zeitlos-schlichtes Design fügt sich gut ein

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
4.83 kg
Höhe:
84 cm
Länge:
37 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, aufbewahrungswagen, badrollwagen, badwagen, bastelwagen, beistellwagen, etagenwagen, gemüsewagen, haushaltswagen, kitchen-trolley, kosmetik-wagen, kosmetikwagen, küchen-rollwagen, küchen-wagen, küchenrollwagen, küchenwagen, kuechenwagen, mehrzweckwagen, regalwagen, roll-wagen, rolling-cart, rollregal, rollwagen, servicewagen, servierwagen, storage-cart, storage-trolley, teewagen, 3-böden, 3-ebenen, 3-etagen, auf-rollen, bad, für-die-küche, für-kinder, grün, klein, kleiner, kosmetik, küche, metall, mint, mintgrün, mit-körben, mit-rollen, rollen, schwarz, türkis, weiß, weiss, allzweckwagen-mit-rollen, beistellwagen-mit-rollen, küchenwagen-auf-rollen, küchenwagen-weiß, rollwagen-grün, rollwagen-küche, rollwagen-metall, rollwagen-schwarz, rollwagen-weiss, servieren-wagen, servierwagen-metall, servierwagen-rollen, servierwagen-weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.