Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Schwerlastregal in Schwarz - (B)91 x (H)183 x (T)46 cm 10034178_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034178_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034178_0
EAN/GTIN:
     4052025341787
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
relaxdays schwerlastregal
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät platzsparend. Bauen Sie das Regal nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und als Werkbank benutzen.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Eventuell benötigen Sie einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 183 x 91 x 46 cm
- Größe MDF-Platte B x T: ca. 90,5 x 45 cm
- MDF-Platte: ca. 9 mm dick
- Traglast pro Ebene: ca. 360 kg
- Gesamttraglast: ca. 1800 kg
- Gewicht: ca. 24,9 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Regal kann geteilt werden - 2 Werktische je ca. 91 cm hoch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 5 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem und ohne Schrauben

Lieferumfang
- 1x Lastregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
24.9 kg
Höhe:
183 cm
Länge:
46 cm
Breite:
91 cm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, abstellraum-regal, abstellregal, aluregal, basement-shelf, blechregal, fach-bodenregal, garage-shelf, garagenregal, gartenhausregal, haushalts-regal, heavy-duty-shelf, hochlastregal, hochregal, keller-regalsystem, kellerregal, kellerregale, lagerregal, lagerregale, lastenregal, lastenregale, lastregal, mdf-regal, metal-shelf, metall-steckregal, metallregal, metalregal, regal, regalsystem, schwerlast-steckregal, schwerlastregale, speisekammer-regal, stahlregal, stahlregale, steck-schwerlastregal, steckregal, stellage, storage-rack, storage-shelf, vorratsregal, werkstattregal, 180, 180x90x45, 45, 45-cm, 45-cm-tief, 90, 90-cm, 90-cm-breit, abstellraum, für-abstellkammer, für-garage, für-keller, für-vorratsraum, für-werkstatt, garage, holz, keller, mdf, metall, schwarz, stahl, vorratsraum, werkstatt, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.