Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
120x Anzuchttöpfe in Natur - (H)7,5 x Ø 8 cm 10034238_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034238_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034238_0
EAN/GTIN:
     4052025342388
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
anzucht topf
Züchten Sie sich Ihr eigenes Gemüse! Füllen Sie die Zuchttöpfe einfach mit Aussaaterde, geben Sie die Samen hinzu und bedecken diese mit Erde. Dann müssen Sie den Topf nur noch mit Wasser begießen. Sobald die Pflanze groß genug ist und Wurzeln geschlagen hat, kann sie samt Topf in einen größeren Pflanztopf oder in den Garten ausgesetzt werden. Die Ziehtöpfe sind komplett biologisch abbaubar und eignen sich besonders für die Anzucht auf dem Balkon oder in kleinen Gewächshäusern.

Anzuchttöpfe 120er Set im Detail
- Maße je Topf H x D: ca. 7,5 x 8 cm
- Gewicht gesamt: ca. 0,7 kg
- Material: Zellulose
- Farbe: Natur

Biologisch abbaubare Pflanztöpfe zur Anzucht
- Großes 120er Set für viele Pflanzen
- Für umweltbewusstes Anpflanzen ohne Abfälle
- Verwendbar im Garten, auf der Terrasse, dem Balkon oder innen
- Anpflanzen von Samen, Keimlingen oder Stecklingen
- Für kinderleichtes Gärtnern zu Hause

Lieferumfang
- 120x Anzuchttopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.006 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchttopf, anchzuchttöpfe, anzuchtbecher, anzuchtgefäß, anzuchtgefäße, anzuchttopf-set, anzuchttöpfchen, aufzuchtstopf, aufzuchtstöpfe, ausaattopf, ausaattöpfe, fibre-pot, fibre-pots, growing-pot, growing-pots, papier-pflanztopf, papier-pflanztöpfe, peat-pots, pet-pot, pflanzen-anzuchttopf, pflanzen-anzuchttöpfe, pflanzen-ziehtopf, pflanzen-ziehtöpfe, pflanzenaufzucht-set, pflanztopf, pflanztöpfchen, pflanztöpfe, planting-pot, planting-pots, saattopf, saattöpfchen, saattöpfe, setzlingtopf, setzlingtöpfe, torf-anzuchttopf, torf-anzuchttöpfe, torf-pflanztopf, torf-pflanztöpfe, torftopf, torftöpfe, zuchttopf, zuchttöpfe, 8-cm, abbaubar, biologisch, biologisch-abbaubar, für-gemüse, für-pflanzen, für-tomaten, groß, hoch, klein, kompostierbar, natur, papier, pappe, pflanzen, rund, saat, Set, setzlinge, zellulose, 120-stück, 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.