Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslispender in Weiß 10034264_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Müslispender in Weiß 10034264_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034264_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034264_49
EAN/GTIN:
     4052025900441
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Zu einem gesunden Start in den Tag gehört ein gutes Frühstück. In der Müslibar können Sie 2 verschiedene Cerealien platzsparend und praktisch aufbewahren. Dabei lassen sich die Cornflakes mit dem Rad bequem portionieren und in die Schalen einfüllen. Dank der Deckel mit Gummiring sind die Behälter gut verschlossen, wodurch eine längere Frische garantiert ist. Auch Schokolinsen, Nüsse und andere trockene Lebensmittel sind in dem Snackspender bestens aufgehoben und ansprechend präsentiert.

Müslispender im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 29 x 15 cm
- Volumen je Behälter: ca. 1,5 l
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: ABS, PS, TPR
- In verschiedenen Farben

Doppelter Cerealienspender für die Wand
- Doppelter Cornflakesspender für 2 versch. Cerealiensorten
- Auch geeignet für Süßigkeiten, Nüsse, Kaffeebohnen uvm.
- Mit Drehknopf für bequemes und einfaches Dosieren
- Inkl. 2 Schälchen zum Auffangen und Portionieren
- Deckel mit Gummiring verschließen luftdicht für längere Frische
- Zur Wandmontage - Spart Platz auf der Arbeitsplatte
- Schnelle, unkomplizierte Reinigung per Hand

Lieferumfang
- 1x Müsliportionierer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Silber
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
15 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dispenser, Cornflakesdispenser, Müsli-Dispenser, Müslidispenser, cerealien spender, candy-dispenser, candy-spender, cereal-dispenser, cerealienspender, cornflakes-aufbewahrung, cornflakes-aufbewahrungsbox, cornflakes-automat, cornflakes-dispenser, cornflakes-maschine, cornflakesspender, erdnussspender, essen-spender, food-dispenser, foodspender, getreide-spender, kaffeebohnen-spender, kornflakes-aufbewahrung, kornflakes-automat, kornflakes-spender, lebensmittelspender, müsli-aufbewahrung, müslibar, müslibehälter, müsli-behälter, müsli-box, müsli-dose, müsli-organizer, müsli-portionierer, müslispender, nudelspender, nuss-aufbewahrung, nussautomat, nuss-automat, nussspender, reisspender, rice-dispenser, snackautomat, snackspender, snack-spender, süßigkeiten-aufbewahrung, süßigkeiten-automat, süßigkeitenmaschine, süßigkeitenspender, 2fach, automat, doppelt, müsli, schwarz, spender, wall-mounted, wand, wandmontage, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.