Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
2x Fischbräter in Silber/ Schwarz 10034285_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034285_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034285_0
EAN/GTIN:
     4052025342852
Suchbegriffe:
Fischbräter
Grill-Fisch-Zange
Grill-Fischzange
Grillfisch-Zange
Verwöhne Deine Gäste beim Grillen mit leckeren Fischen. Dank der Fischbräter bringst du Abwechslung auf den Tisch. Ob Zander, Forelle oder Barsch - kleine bis mittlere Fische passen bequem auf die große Liegefläche des Fischgrillers. Die Oberseite der Fischgrillzange auf Edelstahl kann komplett abgenommen werden. Durch die leichte Biegung der Streben passen auch dickere Fische auf den Grill. Das 2er Set eignet sich zudem hervorragend zum Grillen von diversem Gemüse und Meeresfrüchten.

Fischgriller 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 58,5 x 10,5 cm
- Liegefläche Fische B x T. ca. 29,5 x 10 cm
- Gewicht: je ca. 350 g
- Material: Edelstahl, Gummi
- Farbe: Silber, Schwarz

Grillguthalter für Fisch aus Edelstahl

- Praktisches 2er Set zum Grillen von Fisch
- Für kleine bis mittlere Fische, Filets, Gemüse
- Handlicher Gummigriff für Hitzeschutz
- Leckerer Genuss ohne anzubacken
- Sicher verschließbar - Einfaches Wenden des Inhalts

Lieferumfang
- 2x Fischbräter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
58.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fischbräter, fisch-grillgitter, fisch-grillhalter, fisch-grillkorb, fisch-grillzange, fisch-halter, fischgrill, fischgriller, fischgrillgitter, fischkorb, fischzange, fish-grill-holder, fish-roaster, grill-fischhalter, grillguthalter, grillhalter, grillkorb, wendebräter, barsch, dorade, dorsch, edelstahl, fische, fischfilet, forelle, für-grill, gemüse, groß, gummi, lang, metall, rotbarsch, schmal, zander, zum-grillen, edelstahl-fischgriller, fisch-gitter-grill, fisch-gitter-zum-grillen, fisch grill, fisch-grillen, fisch-grillen-gitter, fisch-grillen-zubehör, fisch-grillzange-edelstahl, fisch-halterung-grill, fischbräter-edelstahl, fischbräter-grill, fischgitter-zum-grillen, fischgriller-edelstahl, fischgrillgitter-edelstahl, fischgrillzange-edelstahl, fischgrillzange-groß, fischhalter-für-grill, fischhalter-grill, fischkorb-grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.