Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Fischbräter in Silber 10034286_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
3x Fischbräter in Silber 10034286_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034286_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034286_0
EAN/GTIN:
     4052025342869
Suchbegriffe:
Fischbräter
Grill-Fisch-Zange
Grill-Fischzange
Grillfisch-Zange
Verwöhne Deine Gäste beim Grillen mit leckeren Fischen. Dank der Fischbräter bringst du Abwechslung auf den Tisch. Ob Zander, Forelle oder Barsch - kleine bis mittlere Fische passen bequem auf die große Liegefläche des Fischgrillers. Die Oberseite der Fischgrillzange auf Edelstahl kann einfach aufgeklappt werden. Durch die leichte Biegung der Streben passen auch dickere Fische auf den Grill. Das 3er Set eignet sich zudem hervorragend zum Grillen von diversem Gemüse und Meeresfrüchten.

Fischgriller 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 54 x 12,5 cm
- Liegefläche Fische B x T. ca. 31,5 x 11,5 cm
- Gewicht: je ca. 250 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Grillguthalter für Fisch aus Edelstahl
- Praktisches 3er Set zum Grillen von Fisch
- Für kleine bis mittlere Fische, Filets, Gemüse
- Leckerer Genuss ohne anzubacken
- Sicher verschließbar - Einfaches Wenden des Inhalts

- Leichte Reinigung per Hand

Lieferumfang
- 3x Fischbräter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: fischbräter, fisch-grillgitter, fisch-grillhalter, fisch-grillkorb, fisch-grillzange, fisch-halter, fischgrill, fischgriller, fischgrillgitter, fischkorb, fischzange, fish-grill-holder, fish-roaster, grill-fischhalter, grillguthalter, grillhalter, grillkorb, wendebräter, barsch, dorade, dorsch, edelstahl, fische, fischfilet, forelle, für-grill, gemüse, groß, lang, metall, rotbarsch, schmal, zander, zum-grillen, edelstahl-fischgriller, fisch-gitter-grill, fisch-gitter-zum-grillen, fisch grill, fisch-grillen, fisch-grillen-gitter, fisch-grillen-zubehör, fisch-grillzange-edelstahl, fisch-halterung-grill, fischbräter-edelstahl, fischbräter-grill, fischgitter-zum-grillen, fischgriller-edelstahl, fischgrillgitter-edelstahl, fischgrillzange-edelstahl, fischgrillzange-groß, fischhalter-für-grill, fischhalter-grill, fischkorb-grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.