Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Kosmetiktuchbox in Weiß/Natur - (H)13 x Ø13,5 cm 10034307_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034307_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034307_0
EAN/GTIN:
     4052025343071
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Dank der Papiertuchbox aus pflegeleichtem, weißem Kunststoff sind Papier- und Taschentücher immer in Reichweite und dekorativ verstaut. Um die Papiertuchbox mit losen Tüchern zu befüllen, brauchen Sie nur den Deckel aus natürlichem Bambus abnehmen. Der dekorative Kosmetiktuchspender ist nicht nur überall ein praktisches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Bad, Küche oder Wohnzimmer ein. Nutzen Sie die Box auch für eine Rolle Toilettenpapier.

Hinweis: Bitte beachten Sie das keine gängigen Kosmetiktücher samt Verpackung in die Box hineinpassen. Diese müssen vorher aus der Verpackung entnommen werden.

Kosmetiktuchbox im Detail
- Größe H x D: ca. 12,5 x 13,5 cm
- Öffnung B x T: ca. 6 x 4 cm
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: Kunststoff (PP), Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Box für Kosmetiktücher
- Dekorativer Tuchspender aus weißem Kunststoff
- Mit Deckel aus natürlichem Bambus
- Leicht aufzufüllen dank abnehmbarem Deckel
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher
- Modernes Design passend für Bad und Wohnzimmer
- Auch für einzelne Toilettenpapierrollen geeignet

Lieferumfang
- 1x Kosmetiktuchbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kosmetikbox acryl, kleenexbox, kosmetikbox weiß, badezimmer-toilettenpapierbehälter, bambus-box, bambus-toilettenpapierbehälter, feuchttücher-behälter, feuchttücher-box, klopapierbehälter, kosmetiktuchbox, kosmetiktücher-spender, kosmetiktücherbox, kosmetiktuchhalter, kosmetiktuchspender, papierhandtuchbox, papierhandtücher-box, papiertaschentücher-box, papiertuchbox, papiertücherbox, taschentuchbox, taschentücher-box, taschentücher-box-spender, taschentuchspender, tissue-box, tissue-box-cover, tissue-box-holder, tissue-dispenser, tissue-holder, toilettenpapierbehälter, toilettenpapierbox, tuchbox, tücherbox, tuchspender, aus-bambus, bad, badezimmer, bambus, deckel, holz, klopapier, kosmetiktuch, kosmetiktücher, mit-deckel, natur, papierhandtuch, papierhandtücher, papiertaschentuch, papiertaschentücher, papiertuch, papiertücher, taschentuch, taschentücher, toilettenpapier, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.