Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Handtuchhalter Edelstahl in Silber 10034396_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034396_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034396_0
EAN/GTIN:
     4052025343965
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter

Der Wandhandtuchhalter aus Edelstahl überzeugt mit Funktionalität und Stil. Senkrecht an der Wand montiert hält die Handtuchablage aufgerollte Gästetücher. Waagerecht an der Wand montiert erhalten Sie den klassischen Duschhandtuchhalter zum Trocknen Ihres feuchten Badtextils. Die Montage an der Wand erfolgt ohne Bohren und ist somit besonders mieterfreundlich. Die selbstklebende Stange haftet sicher auf sauberen, glatten Oberflächen wie Fliesen, Metall und Holz.

Handtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 45 x 4 x 6 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 0,45 kg
- Material: 430er Edelstahl
- Farbe: Silber

Selbstklebende Handtuchstange für die Wand
- Mieterfreundliche Montage ohne Bohren
- Schickes Design in gebürstetem Edelstahl
- Hochkant oder quer aufhängen
- Für Gästehandtücher oder Ihr Duschhandtuch
- Praktisch in der Küche als Geschirrtuchhalter

Lieferumfang
- 1x Handtuchhalter
- Mehrsprachige Montageanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: badehandtuchhalter, gästehandtuchhalter, handtuch-wandhalter, handtuchstange, handtuchregal, handtuch-aufbewahrung, gästetuchhalter, badetuchhalter, handtücher-aufbewahrung, towel-holder, handtuchhalterung, edelstahl-handtuchhalter, geschirrtuchhalter, wand-handtuchhalter, duschhandtuchhalter, handtücher-halter, handtuchhalter-stange, handtuchhalter-regal, duschtuchhalter, handtuchablage, badezimmer-deko, handtuchaufbewahrung-bad, handtuchhalter-bad, handtuchhalter-gäste, handtuchhalter-gästehandtücher, handtuchhalter-ohne-bohren, handtuchhalter-ohne-zu-bohren, handtuchhalter-wand, handtuchstange-ohne-bohren, 45-cm, 45cm, bad, badaccessoires, badausstattung, badezimmer, badzubehör, bohren, deko, edelstahl, gästehandtücher, handtuch, kleben, klebend, küche, matt, ohne-bohren, schwarz, selbstklebend, silber, stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.