Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Grillfpanne in Schwarz - (B)29 x (T)29 cm 10034487_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034487_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034487_0
EAN/GTIN:
     4052025344870
Suchbegriffe:
alu-bratpfanne
alu-grillpfanne
alu-pfanne
aluguss-grillpfanne
Mit der Grillpfanne braten Sie auch außerhalb der Grillsaison saftige Steaks, Bratwürste und Fisch oder knackige Gemüsespieße auf dem heimischen Herd. Dank der Rillenstruktur läuft überschüssiges Fett vom Grillgut ab und Sie können Ihre Speisen gesund und fettarm zubereiten. Durch die Antihaftbeschichtung geht die Reinigung der Induktionspfanne besonders leicht. Den praktischen Holzgriff können Sie zum Verstauen der Pfanne platzsparend einklappen oder die Grillplatte daran griffbereit aufhängen.

Grillpfanne im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 6 x 29 x 50 cm
- Größe Pfanne H x B x T: ca. 4,5 x 29 x 29 cm
- Maße Griff H x B x T: ca. 2 x 19 x 6 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Aluminiumlegierung, Holz
- Farbe: Schwarz, braun

Antihaft Pfanne mit Griff
- Für Fleisch, Fisch, Gemüse und mehr
- Nutzbar für Gas-, Elektro- und Glaskeramikherd
- Pfanne ist auch für Induktionsherd geeignet
- Antihaftbeschichtung für leichte Reinigung
- Rillen halten zuviel Fett und Öl von Speisen fern
- Holzgriff lässt sich klappen und zum Aufhängen nutzen
- Ohne Griff für Spülmaschine und Ofen geeignet

Lieferumfang
- 1x Steakpfanne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
50 cm
Breite:
29 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.