Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Relaxdays Kindertafel für Kreide, doppelseitig, zusammenklappbar, Tischtafel für Kinder, mobile Holz Kreidetafel, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034491_0
EAN/GTIN:
     4052025344917
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel

Fördern Sie die Kreativität und Lernbereitschaft Ihrer Kleinen mit dieser doppelseitigen Schreibtafel für Kinder. Die blaue Tafel lässt sich einfach auf dem Tisch aufstellen und kann dann von beiden Seiten mit klassischer Tafelkreide beschrieben werden. Auch zum Malen, Zeichnen und Rechnen bieten die beiden Tafelflächen Kindern ausreichend Platz. Bei Nichtgebrauch ist die Kinder-Kreidetafel im Handumdrehen flach zusammengeklappt und dank des Griffs lässt sie sich auch bequem transportieren.

Kindertafel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48,5 x 48 x 36 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 50 x 46 x 9,5 cm
- Tafelfläche H x B: ca. 37,5 x 44 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Blau

Holztafel für Kinder
- Zum Rechnen und Schreiben, Malen und Zeichnen
- Zum Beschreiben mit klassischer Tafelkreide
- Einfach auf dem Tisch oder auf dem Boden aufstellen
- Mit Ablage für die Kreide und Griff zum leichten Tragen
- Lässt sich zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Mit Rahmen und Ablage in Blau perfekt für Jungs geeignet

Lieferumfang
- 1x Holz-Kindertafel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Blau
Gewicht:
1.93 kg
Höhe:
48.5 cm
Länge:
36 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischtafel, kreide-tafel schwarz, schreibtafel, kreidetafel blau, kindertafel, relaxdays kindertafel, .., black board, black boards, blackboard, black-board, blackboards, black-boards, chalk board, chalk boards, chalkboard, chalk-board, chalkboards, chalk-boards, easel, easels, holz kinder tafel, holz kinder tafeln, holz kindertafel, holz kindertafeln, holz tafel, holz tafeln, holzkinder tafel, holzkinder tafeln, holzkindertafel, holzkinder-tafel, holz-kindertafel, holz-kinder-tafel, holzkindertafeln, holzkinder-tafeln, holz-kindertafeln, holz-kinder-tafeln, holztafel, holz-tafel, holztafeln, holz-tafeln, kids black board, kids black boards, kids blackboard, kids blackboards, kids easel, kids easels, kidsblack board, kidsblack boards, kidsblackboard, kidsblack-board, kids-blackboard, kids-black-board, kidsblackboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.